カテゴリ

  • オフィス家具(38)
  • メカニカル部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150xl」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66幅(mm)8.9タイプリリース不可長さ(m)1.095シリーズT150XL引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)330
シンクロベルト XL037形 バンドー化学シンクロベルト XL037形バンドー化学(30件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から52日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL025形 バンドー化学シンクロベルト XL025形バンドー化学(9件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルトベルト呼び幅025
パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から42日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルトタイミングベルト XL025形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から52日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチバンドー化学(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチバンドー化学
679税込747
1本
3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から46日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチバンドー化学(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
ラッシングタイ(T150タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラッシングタイ(T150タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(25本)
5日以内出荷から6日以内出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)特性難燃
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 75 です。長さは 381 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:381mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0345アズワン品番65-7881-40
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,289税込1,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381m 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:381mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-3180アズワン品番65-8016-58
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
969税込1,066
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 75 です。長さは 381 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:381mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0344アズワン品番65-7880-96
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:381mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1109アズワン品番65-7881-51
結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(25個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7421-29
マッシフ REV’IT!マッシフREV’IT!
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
DIRTシリーズ オフロードデザインの薄型軽量メッシュグローブ「MASSIF(マッシフ)」表地は独自の高強度繊維を使用した伸縮性メッシュ生地を採用。フィット感と通気性を確保しつつ耐摩耗性にも優れています。手の甲にはTPR(熱可塑性エラストマー)プロテクターを配置することで衝撃を吸収します。内蔵プロテクターはないため軽さと柔軟性が強化されています。手のひらはレザーではなくクラリーノ製合成皮革を使用。レザーに比べグリップ力に優れるため、悪路走行での操作をサポートします。ウェットスーツにも使われるネオプレン(耐摩耗伸縮性ゴム)を手首に使用することで水や土の侵入を防ぎつつ手首の擦れを軽減します。
タイプサマーグローブ型番FGS157関連部品型番:FGS158,FGS161,FGS163,FGS180,FGS173素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム性別メンズ
硬質弾性ボラード,Xlast XL-150 サンポール硬質弾性ボラード,Xlast XL-150サンポール
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
歩行者が寄りかかっても大きく屈曲せず、安全・安心です。 クリープ現象での車輌衝突試験による耐屈曲性を確認しています。 繰り返し車輌踏み付け試験での耐屈曲性を確認しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,サービスエリア仕様反射テープ付材質硬質ウレタン樹脂寸法(mm)Φ100-Φ170×H803タイプ硬質弾性ボラード、Xlast仕上ウレタン樹脂塗装
XLダブルクランプバイス150(幅)X2X160mm(開) ジェラルディXLダブルクランプバイス150(幅)X2X160mm(開)ジェラルディ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
XLダブルクランプバイス150(幅)X2X110mm(開) ジェラルディXLダブルクランプバイス150(幅)X2X110mm(開)ジェラルディ
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
XL 精密モジュラーバイス 150(幅)X460mmL ジェラルディXL 精密モジュラーバイス 150(幅)X460mmLジェラルディ
429,800税込472,780
1個
4日以内出荷
XL 精密モジュラーバイス 150(幅)X360mm(開) ジェラルディXL 精密モジュラーバイス 150(幅)X360mm(開)ジェラルディ
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
ネーム9 既製(イ) シヤチハタネーム9 既製(イ)シヤチハタ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネーム6 既製(イ) シヤチハタネーム6 既製(イ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印
ノーヒューズブレーカ NB-E 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB-E河村電器産業
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)極数・素子数3P3E
反射安全ベスト アークランドサカモト反射安全ベストアークランドサカモト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1着
当日出荷
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。大きめサイズの、XLサイズ。
サイズXL材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンテープ幅(mm)70有効距離(m)80~150
ブラック11 既製(イ) シヤチハタブラック11 既製(イ)シヤチハタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRORS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2mRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリックAPC Replacement Battery Cartridge #141シュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと深さ(cm)40
ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
漏電ブレーカ ZR 河村電器産業漏電ブレーカ ZR河村電器産業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付APC(シュナイダーエレクトリック)
200,718税込220,790
1セット
翌々日出荷
【SRT1500XLJ】交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)【SRTRK4】安心の製品保証2年APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理UPS2年保証で安心バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
ブラック8 既製(イ) シヤチハタブラック8 既製(イ)シヤチハタ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋