カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15t31」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40用キャップストップ 岡田装飾金物

    D40用キャップストップ

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ブラック キャップストップ 岡田装飾金物

    D40ブラック キャップストップ

    岡田装飾金物
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)45適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40キャップストップ 岡田装飾金物

    D40キャップストップ

    岡田装飾金物
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番202-6134寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)42アズワン品番64-8342-65
  • ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン ターボ

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
    仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
  • 遠心濃縮器 sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    10日以内出荷
  • U-Max(R) フライス加工用チップ サンドビック

    U-Max(R) フライス加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15

    三星産業貿易
    97,980税込107,778
    1セット(800個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0356材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,6.3V dc,7343-31,T520D337M006ATE015

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET 15cm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
    質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)風量調整8段階
  • カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    カーボンブラシ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CS-HG31-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG31-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
  • CS-M900 (3x11スピード用) 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T SHIMANO(シマノ)

    CS-M900 (3x11スピード用) 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T

    SHIMANO(シマノ)
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
  • RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS15 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
  • BC インパクト30 ビットチェック Wera

    BC インパクト30 ビットチェック

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    勝手右勝手
  • 5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ

    5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
  • ソケットレンチセット(ZYKLOP) Wera

    ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    Wera
    89,980税込98,978
    1セット
    翌日出荷
    Wera Zyklop Speedは速い動きをします。5種類のラチェットを1つにまとめました。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットヘッド。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
    セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、ソケット 003618・003619・003620・003621・003622・003623・003624・003625・003626・003627・003628・003629・003630・003631・003632・003633・003634001・05003635(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・31/32・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4”)、スライド式Tハンドル 003636(1/2”)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”)、ビットアダプタ― 003641(5/16”×1/2”)、フレキシブルロックエクステンション 003642・003643(1/2・1/2”)、ビット 057715・058015・066900・066901・066905・066910・066915・066920・066925(PH3・PZ3・TX25・20・30・40・45・50・55)、六角ビット 1/4”・5/16”・3/8”・7/32”セット商品数38
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • D40ブラック 岡田装飾金物

    D40ブラック

    岡田装飾金物
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)50kg適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
  • エアフイルタ エレメント BIGM(丸山製作所)

    エアフイルタ エレメント

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 エアフイルタ エレメント_No.44、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.37、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.37など
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり
  • デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス/スナップ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり