カテゴリ
- 自転車部品(26)
- 自転車タイヤチューブ(6)
- 自転車タイヤ(11)
- 介護用品(15)
- 車イス用タイヤ(7)
- 作業工具(576)
- 制御機器(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- バイク部品(87)
- 切削工具(86)
- 農業機械(74)
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 機構部品(36)
- 測定用品(34)
- 科学研究・開発用品(29)
- 自動車補修部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 自動車純正部品(27)
- トラック純正部品(27)
- パソコン/周辺機器(25)
- 整備工具・収納(22)
- メカニカル部品(21)
- 建築金物(20)
- 家電(18)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 学童・教育用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 厨房用品(10)
- 電動工具(9)
- 防犯用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- カー用品(8)
- 事務用品(8)
- バイク純正部品(6)
- 医療(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空圧工具(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 溶接用品(4)
- 理美容(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- SHINKO(シンコータイヤ)(10)
- ミリオン(共和)(2)
- CST×ミリオン(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- IRC(1)
- 共和ゴム(2)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- エスコ(150)
- SMC(95)
- RS PRO(75)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- BONDHUS(56)
- MICROCHIP(55)
- Wera(51)
- 大阪魂(40)
- STAHLWILLE(スタビレー)(35)
- CF POSH(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- ブランドをもっと見る
「16×1-3/8」の検索結果

自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ16×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自転車タイヤ W/O 1本巻 グレー C1698
CST(チェンシンタイヤ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ16×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-349
タイヤ 車いす用
(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。用途車いす用として幅(mm)37色グレー空気圧(kPa[psi])300[43]
チューブ 自転車用
(321件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(852件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ16×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-349
小径車用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)セット内容タイヤ1本色黒
タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450色黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
ビットソケット(六角)
MAYHEW¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ヘックスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(sq.)1/4
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
石頭ハンマー
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工作業用)材質頭:鋼 柄:グラスファイバー、樹脂色シルバー/ブラック/イエロー質量(g)652頭部長(mm)80寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×80×35頭質量(g)450
ベアリング 6206
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格#6206部品名称ベアリング 6206図解NoSSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.16、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.28、SSA-α1003-1 分配器部品_No.12、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.23、CGA-6 トランスミッション部品_No.32、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.32、BSA-410S ナックル組立(左後)部品_No.17、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.23、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.23、SSA-α510DX 分配機部品_No.5、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.32、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.18、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.27、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.17、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.17、SSA-α1004 分配器部品_No.12など
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
...