ビットソケット(六角)

ビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEWビットソケット(六角) - MAYHEW

ヘックスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。

高さ(mm)
19.1
差込角(sq.)
1/4
内容量
1個
全11種類を絞り込む
質量(g)
差込角(inch)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込角(inch)
先端サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16131 8196901581969015161315.4(六角)7/162
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16133 8196907681969076161335.4(六角)7/163
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16134 8196911981969119161346.4(六角)7/164
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16137 8196921681969216161378.2(六角)7/167
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16140 81969268819692681614016(六角)1/212
¥2,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
16139 81969320819693201613910.9(六角)7/1610
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16141 81969356819693561614119.1(六角)1/213
¥2,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
16138 8196939981969399161389.1(六角)7/168
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16136 8196945181969451161367.3(六角)7/166
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16132 8196955781969557161325.4(六角)7/162.5
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
16135 8196962781969627161356.4(六角)7/165
¥2,350
¥2,198
¥2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする