カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,740)
- メカニカル部品(1,084)
- 厨房用品(433)
- 科学研究・開発用品(304)
- 切削工具(300)
- 卓上消耗品(254)
- 空調・照明・電設資材(223)
- 機構部品(185)
- 物流用品(111)
- 研磨材(110)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 店舗什器・備品(61)
- 測定用品(40)
- 清掃用品(35)
- 農業・園芸資材(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 建築金物(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 作業工具(32)
- 学童・教育用品(31)
- 電動工具(31)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 農業機械(29)
- 安全用品(25)
- 制御機器(22)
- 介護用品(19)
- 医療(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 家電(15)
- 日用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自動車補修部品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 電気材料(11)
- 防犯用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- バイク部品(9)
- 保管用品(9)
- 自転車部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 溶接用品(8)
- 住設機器(8)
- 防災用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 縫製用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- ヘルスケア(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- SMC(1,655)
- NSK(日本精工)(359)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- NACHI(不二越)(196)
- エスコ(115)
- NOK(83)
- EBM(江部松商事)(83)
- アズワン(65)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- TKG(50)
- コイズミ照明(50)
- イマオコーポレーション(41)
- 岡崎精工(39)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- アーテック[学校教材・教育玩具](32)
- ケナメタル(31)
- cotta(31)
- タンガロイ(30)
- ノーブランド(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「160φ」の検索結果

フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01![メタリック時計用アートガラス160Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406135-151015-02.jpg)
メタリック時計用アートガラス160Φ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥419税込¥4611個3日以内出荷時計制作に使えるメタリックフレーム付きアートガラス用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径160Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径160Φmm
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.50調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径160Φmm
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.50調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径160Φmm
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径160Φmm
ノーブランド¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+5)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)160納入寸法外径(実寸)(Φmm)163サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径160Φmm
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmm
ノーブランド¥54,980~税込¥60,478~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)163サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×160Φmm)
ノーブランド¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)203×157参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×160Φmm)
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×157参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(パープル)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(レッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(シルバー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-1材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(マスタード)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(ライム)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-5材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
丼 Φ160mm
福井クラフト¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。仕様商品サイズ(mm):Φ160×75 重量:320g 容量:910cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)
フラスコ台 PP製 直径Φ160
Kartell(カルテル)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。材質ポリプロピレン(PP)直径×高さ(mm)160×約48
Φ160x135mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷仕様取手長:165mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ160×135線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
基礎用鋼製スペーサー
京都スペーサー¥12,980税込¥14,2781箱(50個)7日以内出荷基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
Φ160mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)容量(mL)3200寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
フロアローラー Φ54×160mm
エクシール¥17,980税込¥19,7781本当日出荷水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません(※柄を除く)。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。用途フローリングなどの滑らかな床の清掃に。クリーンルームや前室の床の清掃に。壁面の清掃にトラスコ品番662-5330材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)幅(mm)160色グリーン芯径(mm)54ハンドル長さ(mm)約1060ローラーサイズ(mm)Φ54×幅160mm(全寸:約106cm)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途フローリング
Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-160厚さ(mm)11内径(Φmm)101.5折径(mm)160切り幅(mm)6
Compact-9用面板Φ160mm
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷薄物材料を把握するための用います。用途薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-66RoHS指令(10物質対応)対応
フロアローラー スペア Φ54×160mm
エクシール¥6,598税込¥7,2581個当日出荷水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラー、フロアローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。用途フローリングなどの滑らかな床の清掃に。クリーンルームや前室の床の清掃に。壁面の清掃にトラスコ品番662-5370材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)色グリーンローラーサイズ(mm)Φ54×幅160RoHS指令(10物質対応)対応
PP洗面器 Φ350×160mm
Kartell(カルテル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽くて丈夫なPP製の洗面器です。縁の下に持ち運びに便利な持ち手がついています。仕様オートクレーブ可能(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)350×160アズワン品番7-9834-01
ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...





![メタリック時計用アートガラス160Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406135-151015-02.jpg)