カテゴリ

  • メカニカル部品(754)
  • 厨房用品(372)
  • 切削工具(244)
  • 卓上消耗品(211)
  • 空調・照明・電設資材(168)
  • 機構部品(127)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 研磨材(102)
  • 物流用品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 建築金物(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 農業機械(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 測定用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 学童・教育用品(23)
  • 電動工具(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(16)
  • 清掃用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 安全用品(10)
  • 家電(10)
  • バイク部品(9)
  • 電気材料(9)
  • 医療(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車部品(9)
  • 日用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160φ」の検索結果

2,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)

    フラスコ台 PP 160Φ #271

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
    適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
  • メタリック時計用アートガラス160Φ アーテック[学校教材・教育玩具]

    メタリック時計用アートガラス160Φ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    時計制作に使えるメタリックフレーム付きアートガラス
    用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径160Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径160Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径160Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径160Φmm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径160Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径160Φmm

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmm ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmm

    ノーブランド
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)163サービス分類オーダー・加工
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • Φ160x170mm ワークバケット(ブルー) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • Φ160x170mm ワークバケット(パープル) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(パープル)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    欠品中
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • Φ160x170mm ワークバケット(レッド) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(レッド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • Φ160x170mm ワークバケット(シルバー) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(シルバー)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-1材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(マスタード)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • Φ160x170mm ワークバケット(ライム) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(ライム)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-5材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • 基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー

    基礎用鋼製スペーサー

    京都スペーサー
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • Φ160mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ160mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
  • Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製) エスコ

    Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
  • Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)容量(mL)3200寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
  • フロアローラー Φ54×160mm エクシール

    フロアローラー Φ54×160mm

    エクシール
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません(※柄を除く)。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。
    用途フローリングなどの滑らかな床の清掃に。クリーンルームや前室の床の清掃に。壁面の清掃にトラスコ品番662-5330材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)幅(mm)160グリーン芯径(mm)54ハンドル長さ(mm)約1060ローラーサイズ(mm)Φ54×幅160mm(全寸:約106cm)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途フローリング
  • Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-160厚さ(mm)11内径(Φmm)101.5折径(mm)160切り幅(mm)6
  • Compact-9用面板Φ160mm ミスターマイスター

    Compact-9用面板Φ160mm

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    薄物材料を把握するための用います。
    用途薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアローラー スペア Φ54×160mm エクシール

    フロアローラー スペア Φ54×160mm

    エクシール
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラー、フロアローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。
    用途フローリングなどの滑らかな床の清掃に。クリーンルームや前室の床の清掃に。壁面の清掃にトラスコ品番662-5370材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)グリーンローラーサイズ(mm)Φ54×幅160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) TAKEGAWA(武川)

    Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ)

    TAKEGAWA(武川)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
  • Φ5.0x160mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコ

    Φ5.0x160mm ロープ止め金具(J型/10本)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZE-61
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(192件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルジョッキ 古河薬品工業

    オイルジョッキ

    古河薬品工業(115件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
    材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック(59件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車Wブレーキ付き材質(車輪)ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
...