カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(802)
  • メカニカル部品(483)
  • パソコン/周辺機器(335)
  • 制御機器(221)
  • 作業工具(102)
  • 農業機械(84)
  • 住設機器(69)
  • 空調・電設資材(62)
  • 厨房用品(58)
  • 建築金物(45)
  • 測定用品(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • ヘルスケア(43)
  • 照明(27)
  • バイク部品(21)
  • 物流用品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 建材・エクステリア(14)
  • カー用品(14)
  • 作業服(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(9)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 医療(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17型」の検索結果

2,744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17型液晶ディスプレイ NEC17型液晶ディスプレイNEC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0規格SXGA (Super-XGA)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定コントラスト比1000:1解像度1280×1024画面サイズ17型グリーン購入法適合アスペクト比5:4商品タイプITモニターパネル駆動方式TNエコマーク認定番号19 119 011
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)電源(V)DC12/1Aサイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)表示色1677万色解像度1920×1080pixel視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
17型スクエア液晶モニター グリーンハウス17型スクエア液晶モニターグリーンハウス
22,980税込25,278
1台
当日出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ブラックパネル17型TNパネル(ノングレア)最大解像度1280 × 1024 (SXGA)最大表示色1677万色(フルカラー)視野角上下160° 左右170°輝度250cd/m2応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)質量(kg)約2.5(スタンドあり)保証期間5年間付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書グリーン購入法適合
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-PASUS(エイスース)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
17インチモニター マザーツール17インチモニターマザーツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
15.6型 液晶ハイビジョンモニター エスケイネット(SKnet)15.6型 液晶ハイビジョンモニターエスケイネット(SKnet)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。質量(kg)約1.3(スタンド含む)、約1.1(スタンド含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10表面処理ノングレア接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280コントラスト比700:1解像度1920×1080走査周波数(垂直)24~60Hz応答速度30ms(Typical)(黒→白+白→黒)入力端子HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、専用AC アダプタDC ジャック、12V/2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm・内径:4.3mm)スピーカー2.5W+2.5W(4Ω)OSnot_machine_specificRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPSVESA対応対応
19型ワイド液晶モニター TOA19型ワイド液晶モニターTOA
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。 HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、 および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。
付属品スタンド台トラスコ品番136-7806質量(kg)4.1サイズ7U、16:9ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×157×362画素数1366×768
ソケットレンチ セット モノタロウソケットレンチ セットモノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(13点組)
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
ステンホースリール ハタヤリミテッドステンホースリールハタヤリミテッド(50件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
NT 円切りカッター NTカッターNT 円切りカッターNTカッター(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに学校工作や模型作りにトラスコ品番395-8361材質(本体)ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)スケルトン適合替刃BDA-200P,BSB-03P
ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック)ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンドOWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
欠品中
スクエアタイプのモニター シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
工具セット プロ用 モノタロウ工具セット プロ用モノタロウ(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(95点組)
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95質量(kg)13ケース寸法(mm)510×220×250
58pcs 工具セット trad58pcs 工具セットtrad(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
NT 円切りカッター NTカッターNT 円切りカッターNTカッター(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
低反発3Dメッシュケース サンワサプライ低反発3Dメッシュケースサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
材質表装/ポリエステル、ウレタンブラック特性衝撃吸収
小型タコグラフ用チャート紙(黄箱) 矢崎総業小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)矢崎総業(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
ノートパソコンスタンド キングジムノートパソコンスタンドキングジム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
5段階角度調整 最適な高さへ調整し、正しい姿勢へと改善します 目線や作業環境に合わせて5段階で調整可能。 姿勢を改善して、目の疲れ、首の痛み、背中の痛み、手首の痛みを軽減できます。 コンパクト&ポータブル 折りたたんでバッグやブリーフケースに入れて持ち運べるサイズ。 オフィス、自宅、出張先などで活用できます。保管用ポーチ付きです。
用途ノートパソコンスタンド材質アルミニウム、シリコン質量(g)560耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×250×5アズワン品番64-8842-05適合サイズ(inch)10~17(ノートパソコン、タブレット)
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120CATEYE(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
ソフトキーホルダー型名札 42×17 コクヨソフトキーホルダー型名札 42×17コクヨ(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。 表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。
仕様片面表示用材質オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2寸法(縦×横)(mm)57×22リング内径(Φmm)11外寸法(mm)57×22カードサイズ(mm)42×17
フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。 丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。 一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。 機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。 前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。 最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。 場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン
用途パソコンスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フェルトカバー込み)168×104×105質量(g)385ホワイト適合サイズ最大17インチまでのノートPC・タブレット材質(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト
冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応エレコム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABS、アルミシルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
ガイド付薄形シリンダ MGP25 SMCガイド付薄形シリンダ MGP25SMC
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
タブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可 エレコムタブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン質量(kg)約1.15シルバー耐荷重5kg適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
309税込340特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP20SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(105件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(39点)
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)矢崎総業(54件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセット GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴとフタのセットGAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス適合(排水口内径)145mm使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5アズワン品番64-5152-99商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
ガイド付薄形シリンダ MGP16 SMCガイド付薄形シリンダ MGP16SMC
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
◆縦置きノートPCスタンド特徴【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC
...