カテゴリ
- 作業工具(23)
- 自動車純正部品(18)
- 測定用品(17)
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク部品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホームテイスト(25)
- JFEアドバンテック(17)
- MAZDA(マツダ)(12)
- S.G.E(10)
- SMC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ホンダ(6)
- 日東工器(5)
- FPC(4)
- イトーキ(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- サンドビック(2)
- 東日製作所(2)
- トップ工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Vesrah(2)
- シグマ光機(2)
- セブンホーム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「17sh」の検索結果

ハイカプラー17SH
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ材質鋼鉄型式17SH使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5取付形状・サイズ1/4ホース用ホースニップル
ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
SK11¥949税込¥1,0441個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)
日東工器(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
煮物碗(詩緒里)
スリーライン¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
保温カバー(パイプロックTK用)
因幡電工¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から7日以内出荷用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
コロマントEHアダプタ
サンドビック¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷コロマントEH用ホルダです。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。用途フライス加工全般に。
放物面ミラー TCPAシリーズ
シグマ光機¥67,980税込¥74,7781個10日以内出荷から13日以内出荷点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R(配線キャップ) 2100×750 T字脚 片側キャスター<配送時組立サービス付>
イトーキ¥129,800税込¥142,7801台25日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R(配線キャップ) 2100×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ソケットカプラー (ホース取付用)
(81件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10点)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応