カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- シリンジ用ノズル(1)
- シリンジ用二ードル/チップ(7)
- マイクロシリンジ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- プラスチック/FRP用(1)
- 瞬間接着剤(1)
- 作業工具(1)
- 作業工具その他(1)
- 空圧工具(1)
- 空圧工具アクセサリー(1)
- 医療(5)
- 輸血・採血・点滴関連商品(1)
- 注射筒・シリンジ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- HENKE(1)
- 武藤商事(1)
- 武蔵エンジニアリング(3)
- 三商(2)
- VAN(翼工業)(1)
- ミネシマ(1)
- 伊藤製作所(シリンジ)(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 都北医療器製作所(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- クルーズ(1)
- 岩下エンジニアリング(1)
- 美らいず(1)
- フィッシュアロー(1)
「18g針」の検索結果

ディスポシリンジ 分注ノズル
HENKE(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
VAN金属針 90°カット先
VAN(翼工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)当日出荷から29日以内出荷針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
ロック基金属針 90°カット
三商(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
ニードル 汎用
(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
PNC-18G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スマートガン交換針(スタンダード用)
クルーズ¥2,698税込¥2,9681箱(5本)当日出荷スマートガンの専用交換針です。質量(g)0.3/1本外寸法(mm)33×3/1本有効寸法(mm)22×1.8
コープ針 胸・肋膜生検針 18 11G 3.0X80MM コープ針 25-2770-00
都北医療器製作所¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷用途主に人体の胸・肋膜の生検を目的として使用。外径(Φmm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000013医薬品医療機器等法一般医療機器
シュレッダー
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781個当日出荷用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨質量(kg)約14.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594消費電力(W)(50/60Hz)550定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)ダストボックス容量(L)27細断速度2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚投入口幅(mm)220最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚細断形状クロスカット細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カードカットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅A4
かるこ EA581DCシリーズ
エスコ¥900税込¥9901箱(2個)翌日出荷巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個
プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ
美らいず¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷から6日以内出荷針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
ヘビープープ3.6”
フィッシュアロー¥819税込¥9011パック(6本×1パック)6日以内出荷【琵琶湖シモタケガイドプロデュースの高比重ワーム「ヘビプープ3.6”」が登場】マテリアルには針持ちの良さと、比重を両立させたソルト30%配合のマテリアルを使用しながら、18gオーバーのウエイトを確保。フォール時にしっかりと水平フォールすることや、ソフトジャークでもしっかりとダートしアピールできるデザインに仕上げました。爪部分の深い溝は水を流し、回収時に回転しずらくなっており、糸ヨレのストレスを軽減してくれます。質量(g)18長さ(inch)3.6入数(本)6




















![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)