カテゴリ
- メカニカル部品(3,069)
- 切削工具(2,841)
- 配管・水廻り設備部材(1,393)
- ねじ・ボルト・釘(1,261)
- 物流用品(972)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(962)
- 研磨材(759)
- 油圧機器・油圧ホース(612)
- 機構部品(605)
- 建築金物(431)
- 科学研究・開発用品(403)
- FA担当者のオススメ新商品(381)
- 作業工具(361)
- 電気材料(356)
- バイク部品(189)
- 船舶用品・漁業資材(172)
- 制御機器(170)
- 店舗什器・備品(145)
- 介護用品(144)
- 測定用品(133)
- 空調・照明・電設資材(132)
- 空圧工具(122)
- 電動工具(107)
- 保管用品(94)
- 農業・園芸資材(70)
- ポンプ・送風機・電熱機器(66)
- 自動車補修部品(57)
- 医療(50)
- 厨房用品(49)
- 防犯用品(44)
- 整備工具・収納(39)
- 自転車部品(38)
- タイヤ・足回り(36)
- オフィス家具(32)
- 家電(30)
- 事務用品(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- 溶接用品(27)
- 清掃用品(27)
- 農業機械(24)
- 卓上消耗品(21)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- カー用品(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 梱包用品(15)
- 防災用品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 安全用品(13)
- 安全標識(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- テープ(12)
- バッテリー・電装(12)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 学童・教育用品(9)
- 安全保護具(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(142)
- 三木プーリ(761)
- エスコ(717)
- KANA(片山チエン)(532)
- 大阪魂(481)
- OSG(オーエスジー)(333)
- TRUSCO(290)
- 清水製作所[継手](266)
- SMC(249)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(184)
- グーリング(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(177)
- 水本機械製作所(171)
- オザック精工(166)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(164)
- 旭精工(159)
- FYH(日本ピローブロック)(157)
- NACHI(不二越)(139)
- RS PRO(134)
- CKD(126)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「19mm 径」の検索結果

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
チップソー 木工用
(350件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)
CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
腰高上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷上向きのソフト整流パイプ材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
3/4インチx19mm 雄ネジステム
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】
アイリスオーヤマ¥8,298~税込¥9,128~1台翌日出荷【奥行27.5cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個奥行(mm)275耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂キャスター数4ポール径(Φmm)19
メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から翌々日出荷【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマ メタルラックのコンパクトサイズ メタルミニのセットです。 奥行35cmの省スペースタイプ。付属品キャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)550色シルバー奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)150(静止時)、100(移動時)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ最大積載量(kg)150材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)494×294耐荷重(棚1段あたり)(kg)75
メッシュラック エコノミー キャスター付
¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途資材の保管に奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)90材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)19棚板厚さ(mm)25.5均等耐荷重(kg/台)50均等耐荷重(kg/段)50
No.13B 丁番錐(先三角)
スターエム(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
異径ホースコネクター
セフティー3(88件のレビュー)¥468~税込¥515~1個当日出荷ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
異径ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
スリーブセット メッシュラック用 19mm
(3件のレビュー)¥169税込¥1861セット(4組)当日出荷メッシュラック エコノミー用の19mmのスリーブです。棚を止める際に使用します。用途メッシュラック エコノミーのスリーブとして適合モノタロウ メッシュラック エコノミーシリーズ材質PP色黒ポール径(Φmm)19
メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4個)当日出荷【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番359-8217材質ナイロン樹脂取付高(mm)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77適合ポール径(Φmm)約19
セフティブレーキレバー 19mm用
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハンドル径19.1mm幼児車用。指の挟み込み防止樹脂カバー付き。用途修理交換用適合幼児用色グレー適合ハンドル径(Φmm)19.1
エアーリベッター ストローク 19mm
¥44,980税込¥49,4781台当日出荷エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
26 x 19mm キーキャップ(4色セット)
エスコ(4件のレビュー)¥330税込¥3631個当日出荷区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。エスコ品番EA916ZL-123材質ビニール厚さ(mm)【カバー】1色蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...






































![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685953-141219-02.jpg)



![SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727161-221128-04.jpg)