モノタロウ

メッシュラック エコノミー キャスター付

メッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付 - モノタロウ

モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。

用途
資材の保管に
奥行(mm)
350
間口(mm)
600
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスター
あり(4個)
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
90
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25
材質(スリーブ)
ABS
ポール径(Φmm)
19
棚板厚さ(mm)
25.5
均等耐荷重(kg/台)
50
均等耐荷重(kg/段)
50
内容量
1台
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※移動時以外は絶対にキャスターのストッパーをかけた状態で使用して下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。
※本製品は運搬用ではありません。移動させる際や棚板の高さを変更させる際には、積載物を全て取り除いてから行ってください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
棚段数
棚段数(段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7210069572100695-56722600×350×567
¥3,498
¥3,848(税込)
欠品中
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
出荷予定:2026年12月7日
- 7210758072107580-94333600×350×943
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
- 7210758972107589-124344600×350×1243
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
- 7210759872107598-184355600×350×1843
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72100695-190527149178391783 メタルTVラック2段 MTV-2CR 不二貿易 19052714メタルTVラック2段 MTV-2CR不二貿易1台
¥3,898
税込¥4,288
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする