カテゴリ
- バッテリー・電装(41)
- DINポケット(5)
- 分配/配線コード(20)
- 自動車純正部品(8)
- ダイハツ純正品番先頭9(1)
- 制御機器(1,773)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(622)
- 作業工具(242)
- メカニカル部品(174)
- パソコン/周辺機器(102)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 測定用品(53)
- 切削工具(50)
- 科学研究・開発用品(39)
- 電気材料(28)
- 機構部品(11)
- カー用品(11)
- 測定関連サービス(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- トラック純正部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 物流用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 医療(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

汎用1DINポケット
カナック企画(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から5日以内出荷空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。タイプ汎用
1DIN ADDICT
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷1DIN収納に革命。45度の新発想プライヤラック。1DINの高さが約50mmに対し、1DIN ADDITは約40mmなので収納時に棚に当たらない。45度の傾きにより収納でき、幅広磁石内蔵でラックも工具もズレにくい。6個連結になっており、着脱も可能。用途ラックが棚に当たり収まらなかった1DINへのプライヤ収納を実現。仕様マグネット内蔵材質本体:ABS樹脂●磁石:フェライト磁石●保護シート:シリコン寸法(mm)100×40×217色レッド質量(g)480溝幅(mm)約14.5(連結時:約12.5)適合工具プライヤ・ニッパー・ドライバー・ラチェットレンチ等入数6個入
1DINポケット
ENDY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプセット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
1DINポケット (フラップ付)
カナテクス(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451個9日以内出荷カーオーディオ調にデザインされ、斬新なスケルトン・タイプ(半透明・黒色)のフラップ面を採用した、"運転手側からの使い易さ"という点を考慮したポケットです。
1DINポケット (引き出し式)
カナテクス¥3,120税込¥3,4321個9日以内出荷1DINサイズのスペースに取付けできる引き出し式(仕切り板付)ポケットです。仕切り板は、用途に合わせて横方向(片側)に移動可能です。
(58671)カギツキ 1DIN ポケット
いすゞ自動車¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷小物を安全に収納できます。用途鍵付きの1DINサイズの収納ポケットです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN
PORMIDO¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷11.8インチの大画面、2K解像度を誇るディスプレイ。・鮮明でリアルな2K映像:最新のディスプレイ技術を採用し、豊かで自然な色彩を実現し、写真や動画、ナビゲーションの地図が驚くほど表現される。・直感的な操作とエンターテインメント性:大画面でアイコンや文字が見やすく、操作が直感的で簡単。運転中でも安全に使用できます。映画や動画を楽しめ、長距離ドライブも退屈しない。・洗練されたデザイン:スリムベゼルデザインで、画面占有率が高く、車内のインテリアに高級感をプラス。Android 13搭載の高性能モデル。・Android13搭載:操作が簡単、Google Playからお気に入りのアプリを存分楽しめる。・高性能アプロセッサ、スムーズな操作を実現:QCM6125の8コアプロセッサにより、高速かつ効率的な動作を実現。・RAM・ROM 8+256GB大容量:音楽、映画、ゲーム、ナビゲーションなど、多彩な機能を存分に楽しめる。・マルチウィンドウ機能:ホーム画面上で動画を小窓表示可能。ナビゲーションを使用しながら、動画の視聴も可能。ワイヤレスCarPlay・Android Auto対応。ワイヤレスでのCarPlayナビとAndroid Autoナビに対応。スマートフォンと簡単に接続でき、ナビゲーション、音楽、メッセージ送受信などの機能を車内でシームレスに利用可能。ワイヤレス・有線対応ミラーリング機能。ワイヤレスおよび有線でのAirplay、Miracast機能も完備。スマートフォンの画面を車のディスプレイにそのまま映し出すことができ、動画視聴やアプリの使用が可能です。インターネット接続方法。・2.4G/5GWi-Fiに対応:スマホ端末のデザリング機能・車載Wi-Fiの利用でインターネットを簡単に接続できる。・SIMカード接続:直接的にSIMカードを機器と接続してドライブ中に途切れることなくインターネットを利用できる。様々な機能。・Bluetooth 5.0を搭載:従来のバージョンよりも高速で安定した接続を提供し、運転中でもスマートフォンに触れることなく、音声で通話の応答や終了ができる。・DSP調整可能:DSP(デジタルシグナルプロセッサ)調整により、低音から高音まで、細かい調整が可能で、自分好みのサウンドを作り出せる。・PBP-2分割画面機能搭載:android ディスプレイオーディオはPBP機能を搭載し、1つのディスプレイで2つの異なるソースを同時に表示可能。・バック連動機能:バック連動機能が搭載されて車両の安全性が向上し、駐車やマニューバーの頃お客様にしっかりサポート。多機能カーディオーオ接続。アンドロイド 1din ナビにHDMI出力、RCA入力、USBポートを装備し、様々なデバイスとの接続が可能。HDMI出力を使用することで、車内のディスプレイで外部デバイスに映像を表示できる。RCA入力とUSBポートを使用して、さまざまな音楽や動画コンテンツを手軽に再生できる。USB最大対応128GBまでです。技適証明取得済。技適証明番号:210-211565。
11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN
PORMIDO¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷11.8インチ大画面2K解像度QLEDカーナビ。次世代カーナビ「G10」新登場!2K解像度による鮮明な映像は立体感と滑らかさを兼ね備え、想像以上の極める高画質を提供頂き、オンライン地図やYouTube、netflixなどの動画視聴にも最適です。11.8インチQLEDディスプレイにより、視野角がもっと広く、細部まで鮮明に表示されるため、ドライブ中の情報確認がより快適に。画質はもちろん、 滑らかなタッチ操作は迅速かつ直感的。視覚と操作性の両方で、これまでにないドライブ体験を提供します。高性能8コアCPU、6+128GB大容量ストレージ。アンドロイドシステム搭載、googleストアにより様々なアプリがダウンロードできます。音楽アプル、hulu,netflixなどのアプリも使用放題!更に超高性能8コアCPU+6GB RAM+128GB ROM大容量ストレージ搭載、 複数のアプリを同時に利用してもラグを感じさせません。Wi-Fi/4G SIMカード対応で快適なインターネット環境。車載ポケットWi-Fi、スマホのテザリング、または4G SIMカードを利用してインターネットに接続可能。最新のマップデータや動画視聴をはじめ、Androidディスプレイオーディオの機能を最大限に活用できます。ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続。iPhone/AndroidスマホをUSBケーブルで接続する必要がなく、車に乗り込むだけで自動的に接続されます。ワイヤレス接続対応ナビ、ケーブルの煩わしさから解放されます。ワイヤレス接続を利用することで、音楽やナビゲーションアプリをスムーズに操作でき、ハンズフリー通話も可能です。これにより、安全運転を維持しながらスマートフォンの機能を活用できます。有線&無線AirPlay/Mircast接続対応。スマートフォンの画面をカーナビにミラーリングし、ナビゲーションアプリや音楽アプリを大画面で利用できます。AndroidおよびiOSデバイスと互換性があり、さまざまなスマートフォンからミラーリングが可能です。★一部アプリが著作権あるのため、ミラ―リング機能を非対応です。業界先進のBluetooth 5.2を採用。Bluetooth 5.2技術を搭載し、接続の安定性と通信速度が大幅向上。音楽再生中の音飛びや通話中の途切れを心配する必要はありません。高速&安定な音楽/電話対応を提供。多機能で快適なドライブをサポート。・多比率の2分割画面:2つのアプリを同時に表示させて画面の分割比率は「1:1」、「1:2」、「2:1」の選択が可能です。*ホーム小窓に地図ナビを固定したら、その地図ナビを2分割画面機能が非対応。・PIP機能対応:USB動画再生する時、動画をほかのアプリケーションを同時表示。・AM/FMラジオ放送対応:76MHz~108MHzの広帯域対応で、快適なラジオ視聴が可能。・DSP音質調整:低音から高音まで細かくカスタマイズでき、臨場感のあるサウンドを実現。・USB接続:最大256GBの外部USBメモリ対応で、好きな音楽や動画を手軽に持ち運び可能。さまざまな車種に対応する後付けカーナビ。1DIN設計&上下移動が可能な構造により、従来装着が難しかった車種にも取り付け可能。左右-15°~+15°、前後-20°~+30°の角度調整や上下スライド調整も可能。さらに、ディスプレイオーディオユニット自体の回転機能を備え、より柔軟な設置が可能です。(※表示画面の回転は不可)
10.1インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN
PORMIDO¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷8コアプロセッサと大容量の4GB RAM+64GB ROM。パワフルな8コアプロセッサ、4GB RAM+64GB ROMの大容量は、高速なパフォーマンスと膨大なデータ保存を約束。どんなタスクもサクサクこなし、スムーズなドライブを実現します。WiFi接続と4Gカードの使用により、YouTube、Vimeo、Spotifyなど様々なアンドロイドアプリを自由に楽しむことができ、驚きの世界をあなたの指先に届けます。ワイヤレス・有線Apple CarPlay/Android Auto/ミラーリング機能搭載。Apple CarPlay/Android Autoが、iPhone/Androidスマホの究極の体験を車にもたらします。ナビゲーション、音楽、通話などのアプリに簡単にアクセスし、運転中でも安全に利用できます。ミラーリング機能で、ナビゲーション、メディア再生、YouTube、Netflix、Prime Videoなどアプリの使用など、スマートデバイスのコンテンツを快適に車内で利用できます。10.1インチQLED大画面。10.1インチQLED大画面カーオーディオは、1280×800pixelの超高解像度のディスプレイを採用し驚きと革新をもたらします。スムーズなタッチスクリーンは、瞬時の反応性を提供。全面?合のデザインと超薄型のベゼルは、一体感ある美しさを実現し、車内空間を彩ります。さまざまな機能を満載。PIP+PBP機能によって、ナビゲーション地図をメイン画面で表示しながら、同時に音楽再生や通話履歴をサブ画面で確認することができます。GPSとBeidouを組み合わせたナビゲーションは、目的地への経路案内だけでなく、周辺の施設や観光スポット情報、ガソリンスタンドや駐車場の位置情報など、さまざまな情報を提供します。バックギアに切り替えた際に、車の後方や周囲の状況をビデオ映像やセンサー情報を通じて表示することができます。最新のBluetooth 5.0技術を搭載して、迅速かつ安定した接続が可能です。音楽のストリーミングや通話など、各種のデータ転送がよりスムーズに行えます。メディア再生:USBより、豊かな映画、音楽、動画コンテンツを最高の品質で楽しむことができます。ステアリングコントロール機能:運転中に手をハンドルから離すことなく、さまざまな機能を操作することができます。技能取得済み。電波法に基づいて、無線の機能を持っている商品に関しては、技術基準適合証明(或いは工事設計認証)の取得が必要であります。技能認証番号:【R210-211565】
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-16-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源16対応機種励磁クラッチ・ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-63-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源63対応機種無励磁ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】18・20・25出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-62-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源62対応機種無励磁ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・14・16出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-20-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源20対応機種励磁クラッチ・ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】20出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-10-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源10対応機種励磁クラッチ・ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-51-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源51対応機種励磁ツースクラッチ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-61-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源61対応機種無励磁ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-52-1-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時)取付方式DINレール取付電源52対応機種励磁ツースクラッチ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】21・23・25出力電流2.0A入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)
コンビネーションレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501本当日出荷から7日以内出荷深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-61-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)取付方式DINレール取付電源61対応機種無励磁ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】01・02・03・04・05・06・08・10出力電流2.0A入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-51-DIN
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)取付方式DINレール取付電源51対応機種励磁ツースクラッチ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・13・15出力電流2.0A入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ
コミネ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1着当日出荷から6日以内出荷ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。材質cotton・polyester・leather・lycra
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-11-96V-11DIN
三木プーリ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-96V-11DIN
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-17-24V-11DIN
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-96V-11DIN
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-16-24V-11DIN
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11DIN
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-14-96V-11DIN
三木プーリ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)461(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら