カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)

「1n5822」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD

    STMicro
    549税込604
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mV

    onsemi
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 950mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア

    STMicro
    569税込626
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイオードセット(8種合計100本) DFRobot

    ダイオードセット(8種合計100本)

    DFRobot
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    このパッケージには、一般的に使用されている8種類のダイオードが含まれています。 小さな回路を作成するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。
    内容1N4148 ×25、1N4007 ×25、1N5819 ×10、1N5399 ×10、FR107 ×10、FR207 ×10、1N5408 ×5、1N5822 ×5
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    88,980税込97,878
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    88,980税込97,878
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内