カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(1)

「1s2150」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルビット NAC(長堀工業)シングルビットNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
MMX2用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2用部品 ドライブプーリマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2ーVG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224用部品 ドライブプーリマルヤス機械
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
17,709税込19,480
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
20,078税込22,086
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
14,733税込16,206
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-21シリーズコノエ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-21シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズコノエ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-21シリーズコノエ
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-21シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズコノエ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-21シリーズコノエ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-21シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-21シリーズコノエ
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-21シリーズコノエ
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-21シリーズコノエ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズコノエ
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2150●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13760gアズワン品番65-6021-31
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-21シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズコノエ
9,098税込10,008
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-21シリーズコノエ
70,980税込78,078
1本
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-21シリーズコノエ
93,980税込103,378
1本
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3SSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150SSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向けSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9