カテゴリ

  • 制御機器(6,501)
  • 測定用品(431)
  • 電気材料(211)
  • パソコン/周辺機器(198)
  • 家電(159)
  • はんだ関連・静電気対策用品(145)
  • 安全用品(144)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • 防犯用品(84)
  • 物流用品(40)
  • カー用品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • バッテリー・電装(34)
  • テープ(30)
  • 測定関連サービス(30)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 保管用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 手袋(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ω」の検索結果

関連キーワード
8,372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5%

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 2Ω 1W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 2Ω 1W ±5%

    KOA(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 2Ω 5W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX5シリーズ 2Ω 5W ±5%

    KOA(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX5C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2Ω 1W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    シリーズHS25定格電力(W)25全高(mm)14.6抵抗(Ω)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • SMDレジスタ 2Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 2Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。抵抗は2Ωに固定されています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-63
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 2.2Ω 1W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 2.2Ω 1W ±5%

    KOA(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 20W 2Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 2Ω(10本入)

    TAKMAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    当日出荷
    RWB角形巻線抵抗器は、ニッケル送金抵抗線を巻いたセラミック基体又はガラスファイバー基体をシリコーン含有セメントで箱型セラミックケースに封入した製品で、過負荷に極めて強い高電力抵抗器です。
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 5W 2Ω TAKMAN

    セメント抵抗 5W 2Ω

    TAKMAN
    ¥159税込¥175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 2Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)2
  • メタルクラッド抵抗 50W 2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 2Ω

    GB[制御機器]
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)2
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,2Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,2Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W 2Ω ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W 2Ω ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W。ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗
    仕様●抵抗:2Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.6 x 51 x 28mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7055-31
  • 小形金属皮膜抵抗 1/4W 2Ω 赤黒黒銀茶 TAKMAN

    小形金属皮膜抵抗 1/4W 2Ω 赤黒黒銀茶

    TAKMAN
    ¥27税込¥30
    1本
    3日以内出荷
    定格電力(W)1/4カラーコード赤黒黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 2Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 2Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリード径 = 0.86mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボン抵抗 1/4W 2Ω 赤黒金金(100本入) TAKMAN

    カーボン抵抗 1/4W 2Ω 赤黒金金(100本入)

    TAKMAN
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード赤黒金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)2
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2Ω

    EPCOS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57364S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥64税込¥70
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗2Ω許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω)1本 ナリカ

    実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω)1本

    ナリカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    ●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
    寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)2
  • Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF2R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF2R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(Ω)2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 2Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 2Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:2Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-53
  • 抵抗器, 2Ω, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 2Ω, 0612 (1632M), 0.75W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.75抵抗(Ω)2許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
  • RS PRO SMDレジスタ, 2Ω, 0402, 0.63W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2Ω, 0402, 0.63W

    RS PRO
    ¥639税込¥703
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器, 2Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 2Ω, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    仕様Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)2許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 2Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 2Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7129-60
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 2Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 2Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:2Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7125-78