カテゴリ
- 制御機器(1,060)
- 空調・照明・電設資材(448)
- パソコン/周辺機器(125)
- バイク部品(63)
- 測定用品(60)
- 自動車補修部品(55)
- 電気材料(43)
- 学童・教育用品(42)
- 防犯用品(40)
- 安全用品(37)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- カー用品(23)
- 防災用品(20)
- 家電(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 梱包用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 医療(12)
- 建材・エクステリア(11)
- バッテリー・電装(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- メカニカル部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 日用品(4)
- 住設機器(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BROADCOM(28)
- CHINO(チノー)(21)
- DAIKO(大光電機)(28)
- DIALIGHT(25)
- Dynabook(29)
- KINGBRIGHT(208)
- ODELIC(オーデリック)(182)
- OSRAM(オスラム)(31)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- ROHM(19)
- RS PRO(189)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(38)
- WURTH ELEKTRONIK(61)
- アイリスオーヤマ(24)
- エスコ(28)
- クリスタルアイ(22)
- マルヤス電業(184)
- 三菱電機(43)
- ブランドをもっと見る
「2色led」の検索結果

2色発光LED 5本&抵抗セット
共立プロダクツ¥479~税込¥527~1袋4日以内出荷から5日以内出荷2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。光源LED標準電流(mA)20指向角(°)100
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ
坂詰製作所¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
Ledtech 可視光LED LxxS5025K シリーズ
Ledtech¥449税込¥4941袋(5個)7日以内出荷仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:長方形●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:2●ピン数:2●レンズ形状:長方形●寸法:2 x 5mm●レンズ色:クリア●Ledtech LxxS5025KシリーズLED. Ledtech社のLxxS5025Kシリーズは、2色、バイポーラの長方形LEDランプです。 2 x 5 mmのパッケージに入ったスルーホールLEDです。 LxxS5025K LEDは、必要な電流が低く高光出力です。 信頼性が高く、頑丈なLEDで、しかもIC互換です。RoHS指令(10物質対応)対応
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光
坂詰製作所¥1,798税込¥1,9781個欠品中抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 2 V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm長さ(mm)23定格電圧(V)2dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-819EGW
KINGBRIGHT¥149税込¥1641個欠品中Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcdピン数 = 3ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
2色LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 24 V dc
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の光沢クロムベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm 200 mmのフライングリードによる接続 IP67等級のシール構造 B>2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 B>3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続長さ(mm)27.6定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)8(緑)、6(黄)、10(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、埋込型のレンズと突き出したベゼルを備えています。低消費電力と長寿命により、様々な機器用途に適しています。 これらのRSブランドのインジケータは、ピン端子でパネルに取り付けます。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 M12 1.5 mm Oリングガスケット< 664-4609') 664-4609/ (別売りで用意)を使用すると、進入保護レベルをIP 67まで強化できます。. ワイヤエンドLEDインジケータ、12 mm取り付け. 特長と利点:. ; 固定ライト ; 取り付け穴サイズ: 12 mm ; 突き出したクロムベゼル ; ピン端子 ; 保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
1.2インチ2色LEDマトリックス基板
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
極性反転型2色LED(赤・緑)
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷寸法(mm)2×5電圧(V)赤1.9 / 緑2.2発光色赤 / 緑波長(nm)赤637 / 緑570輝度赤35mcd / 緑20mcd電流(mA)20照射角120°
Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・24V)
YIJIA¥789税込¥8681個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
Φ22 2色LEDパイロットランプ(赤・緑・12V)
YIJIA¥789税込¥8681個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤・緑
2色LED 赤/緑 3Φ 砲弾型 2本リード
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。 逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑ピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:35mcd、緑:20mcd電流(mA)20照射角70度
2色LED 赤/緑 5Φ 砲弾型 2本リード
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。 逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑ピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:80mcd、緑:40mcd電流(mA)20照射角45度
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
H3 フォグランプ用 2色切り替え内蔵 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】 。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【メモリー機能内蔵】。前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。 。毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。 。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、。光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ12×47色ホワイト/イエロー消費電力(W)11(片側)定格電圧(V)12/24口金サイズ:H3極性無極性明るさ(Lm)1200(片側)
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯
坂詰製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
2色マルチカラーLED 赤/緑 5Φ砲弾型3本リード カソードコモン
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑 カソードコモンピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:80mcd、緑:45mcd電流(mA)20照射角45度
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
omron(オムロン)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から7日以内出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色
坂詰製作所¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
...