カテゴリ

  • 自動車純正部品(61,426)
  • バイク純正部品(31,964)
  • トラック純正部品(23,641)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,998)
  • 制御機器(19,151)
  • 農業機械(10,620)
  • 切削工具(10,258)
  • メカニカル部品(10,063)
  • ねじ・ボルト・釘(7,438)
  • 科学研究・開発用品(5,807)
  • 空調・照明・電設資材(5,240)
  • バイク部品(4,884)
  • パソコン/周辺機器(4,679)
  • 機構部品(4,524)
  • 作業工具(4,250)
  • 電気材料(3,708)
  • 測定用品(3,419)
  • オフィス家具(3,208)
  • 配管・水廻り設備部材(3,141)
  • 店舗什器・備品(3,035)
  • 物流用品(3,032)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,610)
  • 卓上消耗品(2,513)
  • 厨房用品(2,110)
  • 研磨材(2,034)
  • 建築金物(1,985)
  • 事務用品(1,843)
  • 作業服(1,727)
  • 医療(1,660)
  • 船舶用品・漁業資材(1,639)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,479)
  • 介護用品(1,442)
  • 自動車補修部品(1,345)
  • 建材・エクステリア(1,337)
  • 安全標識(1,171)
  • 電動工具(1,171)
  • 学童・教育用品(1,100)
  • 保管用品(986)
  • 清掃用品(958)
  • 家電(928)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(896)
  • 塗装・養生・内装用品(839)
  • 縫製用品(789)
  • 溶接用品(768)
  • 空圧工具(731)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(677)
  • 梱包用品(668)
  • 安全靴・作業靴(627)
  • 農業・園芸資材(614)
  • カー用品(559)
  • 安全保護具(490)
  • 自転車部品(487)
  • トラック用品・パーツ(475)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(471)
  • 日用品(470)
  • 安全用品(438)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(377)
  • 防災用品(367)
  • 食品・飲料(317)
  • フォークリフト・産機・建機用品(315)
  • テープ(286)
  • 塗料(286)
  • 整備工具・収納(281)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(280)
  • エンジン工具(280)
  • 手袋(268)
  • 防犯用品(265)
  • はんだ関連・静電気対策用品(253)
  • 救急・衛生(249)
  • ヘルスケア(246)
  • タイヤ・足回り(221)
  • 農具(198)
  • 接着剤・補修材(189)
  • バッテリー・電装(187)
  • クリーンルーム用品(183)
  • スプレー・オイル・グリス(172)
  • 洗剤・除去剤(165)
  • 測量用品(土木/建設)(160)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(158)
  • 住設機器(139)
  • 鈑金・塗装(135)
  • トラック輸送・安全用品(117)
  • 洗車・清掃(103)
  • 自動車用オイル・ケミカル(95)
  • 理美容(80)
  • 測定関連サービス(79)
  • マスク(74)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(67)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(61)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(35)
  • ガレージ機器・整備設備(31)
  • 完成車(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 名入れカレンダー(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「2.2」の検索結果

関連キーワード
291,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ2.2

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)12.3ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1セット
    欠品中
    micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • 2.2kg シーツウェス エスコ

    2.2kg シーツウェス

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    シーツから作られたリサイクルウエスです。
    エスコ品番EA929AC-1寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
  • ニップル球 2.2V/0.25A オーム電機

    ニップル球 2.2V/0.25A

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状TL9
  • micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット

    共立電子産業
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • パッキング 6.5X11.5X2.2 43049-1004 Kawasaki

    パッキング 6.5X11.5X2.2 43049-1004

    Kawasaki(29件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-220223-00(H=2.2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-220223-00(H=2.2)

    廣杉計器
    869税込956
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.2
  • 超硬Vドリル 2.2 大見工業

    超硬Vドリル 2.2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-3672
  • ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.2kW

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
    付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
  • 豆電球 (2.2V) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球 (2.2V)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,819税込2,001
    1箱(50個)
    当日出荷
    電気の学習用具。定格/2.2V 110mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:50個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様2.2V・110mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の働き科目理科準拠理科小学校4年
  • 1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ

    1.2 -2.2m 絶縁操作棒

    エスコ
    31,200税込34,320
    1本
    当日出荷
    仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラス
  • PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付 エレコム

    PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
    用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • セメント抵抗 20W 2.2Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 2.2Ω(10本入)

    TAKMAN
    3,898税込4,288
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 2.2kg タオルウェス エスコ

    2.2kg タオルウェス

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    当日出荷
    高級タオルのリサイクルウエスです。
    エスコ品番EA929AC-2寸法(mm)約381×610(ハギレ)混率(%)コットン100
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.2

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.2溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • シム T=2.20 92025-1094 Kawasaki

    シム T=2.20 92025-1094

    Kawasaki(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR750-C11
  • すそあげテープ 2.2m KAWAGUCHI (河口)

    すそあげテープ 2.2m

    KAWAGUCHI (河口)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。2.2m巻きタイプ。
    仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可幅(mm)22長さ(cm)220寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×220
  • micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bit

    micro:bit Go v2.2スターターキット

    micro:bit
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.2Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ

    2.2Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KL-2.2
  • O-RING 39.8X2.2 91302GGLJ01 ホンダ

    O-RING 39.8X2.2 91302GGLJ01

    ホンダ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91302-GGL-J01主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック カルエンタープライズ

    ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック

    カルエンタープライズ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
    用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
  • Oリング 7.3X2.2 91301KPH701 ホンダ

    Oリング 7.3X2.2 91301KPH701

    ホンダ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ

    0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)

    エスコ
    480税込528
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
  • Φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコ

    Φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    130税込143
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-1
  • クリンスイ ポット型浄水器2.2L 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイ ポット型浄水器2.2L

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現! 1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現 2:取っ手を無くし、本体をスリム化 3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能 4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔 5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル
    付属品CPC5仕様除去物質数:13+2材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)800(満水時2900)容量(L)浄水部容量:2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)対応カートリッジCPC5W・CPC7W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF

    ニチコン
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 2.2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 2.2Ω

    ARCOLECTRIC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)2.2許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.2kΩ 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.2kΩ 1W ±1%

    KOA
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小動作温度 = -55℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム

    4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター

    ラトックシステム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
    接続台数1仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
  • 2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)57刃先径(Φmm)2.2有効長(mm)19六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ

    2.2L [ステンレス製] エアーポット

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
    仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 2.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 2.2mm

    EFFORT(エホート)
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.2全長(mm)89有効長(mm)30
  • 2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ

    2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
    全長(mm)106材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
  • AVX タンタルコンデンサ 25V 2.2μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 25V 2.2μF

    AVX
    5,198税込5,718
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.2ツイストコード30M 北村製作所

    2.2ツイストコード30M

    北村製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
    用途刈払機用ツイストナイロンコード。材質ナイロン長さ(m)30コード□2.2mmツイスト×30m
関連キーワード
...