カテゴリ
- 農業機械(10,319)
- 切削工具(9,044)
- 制御機器(8,578)
- ねじ・ボルト・釘(7,290)
- メカニカル部品(4,828)
- バイク部品(4,766)
- 空調・照明・電設資材(4,299)
- パソコン/周辺機器(3,881)
- 作業工具(3,375)
- 機構部品(2,676)
- 物流用品(2,344)
- 配管・水廻り設備部材(2,263)
- 測定用品(2,221)
- 油圧機器・油圧ホース(1,818)
- 店舗什器・備品(1,802)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,789)
- 電気材料(1,751)
- 研磨材(1,694)
- 厨房用品(1,667)
- オフィス家具(1,643)
- 事務用品(1,615)
- 卓上消耗品(1,480)
- 科学研究・開発用品(1,466)
- 船舶用品・漁業資材(1,443)
- 建築金物(1,379)
- 作業服(1,327)
- FA担当者のオススメ新商品(1,222)
- 自動車補修部品(1,206)
- 電動工具(914)
- 介護用品(853)
- 学童・教育用品(728)
- 家電(716)
- 縫製用品(708)
- 塗装・養生・内装用品(700)
- 安全標識(662)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(658)
- 溶接用品(621)
- 清掃用品(616)
- 安全靴・作業靴(577)
- 建材・エクステリア(573)
- バイク純正部品(536)
- 空圧工具(521)
- カー用品(507)
- トラック用品・パーツ(469)
- 自転車部品(432)
- 医療(422)
- ポンプ・送風機・電熱機器(399)
- 安全保護具(397)
- 農業・園芸資材(370)
- 日用品(361)
- 食品・飲料(312)
- 梱包用品(310)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(308)
- 安全用品(275)
- 自動車純正部品(274)
- フォークリフト・産機・建機用品(263)
- 保管用品(261)
- 塗料(248)
- 防災用品(230)
- テープ(205)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(203)
- 手袋(200)
- 印刷用紙/インク/印刷機(180)
- 農具(175)
- はんだ関連・静電気対策用品(170)
- 接着剤・補修材(165)
- 防犯用品(163)
- 整備工具・収納(162)
- ヘルスケア(158)
- タイヤ・足回り(157)
- バッテリー・電装(154)
- 洗剤・除去剤(133)
- 自転車整備工具・アクセサリー(133)
- 測量用品(土木/建設)(130)
- 救急・衛生(116)
- スプレー・オイル・グリス(115)
- エンジン工具(101)
- 住設機器(97)
- 鈑金・塗装(94)
- クリーンルーム用品(80)
- トラック輸送・安全用品(80)
- 自動車用オイル・ケミカル(78)
- 洗車・清掃(77)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(61)
- マスク(58)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(57)
- 理美容(56)
- トラック純正部品(39)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(33)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
- 肥料・農薬・除草剤・種(26)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- ガレージ機器・整備設備(18)
- 完成車(17)
- 測定関連サービス(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(133)
- 大阪魂(5,937)
- ホンダ(3,068)
- BIGM(丸山製作所)(2,815)
- スバル(2,163)
- メディアカバーマーケット(1,712)
- Panasonic(パナソニック)(1,602)
- エスコ(1,581)
- KITO(キトー)(1,271)
- オカムラ(岡村製作所)(1,065)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(980)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(931)
- 三菱電機(869)
- TRUSCO(861)
- KANA(片山チエン)(835)
- イスカル(817)
- CKD(737)
- SKC(環境測定)(706)
- 三菱(634)
- サンドビック(583)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2.2」の検索結果

トカゲ2.2
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L
アスベル(1件のレビュー)1個取扱い終了水漏れを防ぐパッキン付きで横置きもできる冷水筒用途・完全密封で横置き可能だから、冷蔵庫の中で寝かせても収納できます。・ドアポケットにもすっきり収納できます。・上部持ち手付きなので、野菜室に入れても取り出しやすいです。・中まで手を入れて洗えて清潔です。・フタの栓やパッキンも取り外して洗えます。材質本体/AS樹脂、栓・止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム寸法(mm)124×96×310容量(L)2.2耐熱温度(℃)(本体)100
2.2kg シーツウェス
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個当日出荷シーツから作られたリサイクルウエスです。エスコ品番EA929AC-1寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット
共立電子産業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
ポータブルクーラー 2.2kW
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.2溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
セメント抵抗 20W 2.2Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
すそあげテープ 2.2m
KAWAGUCHI (河口)¥299税込¥3291個当日出荷ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。2.2m巻きタイプ。長さ(cm)220幅(mm)22仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×220
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF
ニチコン¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 2.2Ω
ARCOLECTRIC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)2.2許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリンスイ ポット型浄水器2.2L
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現! 1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現 2:取っ手を無くし、本体をスリム化 3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能 4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔 5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル仕様除去物質数:13+2付属品CPC5材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)800(満水時2900)容量(L)浄水部容量:2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)対応カートリッジCPC5W・CPC7W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター
ラトックシステム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで接続台数1消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.2mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.2全長(mm)89有効長(mm)30
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF
日本ケミコン¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
2.2ツイストコード30M
北村製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。用途刈払機用ツイストナイロンコード。コード□2.2mmツイスト×30m長さ(m)30材質ナイロン
200V/200V・2.2kW 電磁接触器
エスコ¥3,090税込¥3,3991個翌日出荷種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-22A
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 2.2μF, ±10%
ニチコン¥779税込¥8571袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 8×2.2
アルミス¥9,998税込¥10,9981箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.8車輪径(Φmm)220車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%
ROHM¥249税込¥2741袋(100個)欠品中仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±20%
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5%
RS PRO¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 2.2kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥489税込¥5381袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
204×2.2×25.4mmダイヤモンドカッター
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)204穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA843RB-204刃厚(mm)2.2
電気圧力鍋 2.2L
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。満水容量(L)22容量(L)調理:1.4付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック色ホワイト質量(g)3600電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213電源コード(m)1時間予約時間:12炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合保温時間(h)12最高圧力(kPa)70![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590421-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
日精電機[制御機器]¥349税込¥3841個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)2.2
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5%
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
...



















![2.2Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559245-180824-02.jpg)
















![[2.2-4.0m] スマートロック ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663125-180827-02.jpg)





![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590421-251222-02.jpg)