カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65,913)
  • 自動車純正部品(60,890)
  • バイク純正部品(36,240)
  • 制御機器(26,505)
  • トラック純正部品(21,280)
  • メカニカル部品(19,969)
  • 切削工具(19,463)
  • ねじ・ボルト・釘(17,360)
  • 農業機械(10,458)
  • 機構部品(9,733)
  • 科学研究・開発用品(9,148)
  • 作業工具(8,524)
  • パソコン/周辺機器(7,854)
  • 電気材料(7,337)
  • 配管・水廻り設備部材(7,117)
  • 測定用品(6,777)
  • 空調・電設資材(6,060)
  • 物流用品(5,674)
  • オフィス家具(5,031)
  • バイク部品(5,029)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,767)
  • 建築金物(3,924)
  • 店舗什器・備品(3,040)
  • 研磨材(2,913)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,768)
  • 船舶用品・漁業資材(2,600)
  • 卓上消耗品(2,527)
  • 厨房用品(2,474)
  • 建材・エクステリア(2,071)
  • 作業服(2,025)
  • 電動工具(2,020)
  • 事務用品(1,968)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,793)
  • 医療(1,680)
  • 保管用品(1,629)
  • 学童・教育用品(1,333)
  • 介護用品(1,263)
  • 安全標識(1,199)
  • 家電(1,091)
  • 自動車補修部品(1,090)
  • 農業・園芸資材(1,087)
  • 塗装・養生・内装用品(1,054)
  • 溶接用品(1,043)
  • 清掃用品(1,036)
  • 安全靴・作業靴(1,013)
  • 縫製用品(1,013)
  • 空圧工具(923)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(880)
  • テープ(785)
  • 照明(752)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(737)
  • 梱包用品(726)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(677)
  • 日用品(638)
  • カー用品(620)
  • 安全用品(599)
  • 防災用品(579)
  • 安全保護具(573)
  • ヘルスケア(556)
  • 食品・飲料(468)
  • 測量用品(土木/建設)(449)
  • 自転車部品(445)
  • はんだ関連・静電気対策用品(443)
  • 防犯用品(442)
  • 塗料(397)
  • 救急・衛生(386)
  • トラック用品・パーツ(331)
  • フォークリフト・産機・建機用品(330)
  • 整備工具・収納(329)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(328)
  • 接着剤・補修材(308)
  • クリーンルーム用品(297)
  • 農具(284)
  • タイヤ・足回り(282)
  • 手袋(272)
  • トラック輸送・安全用品(272)
  • 住設機器(266)
  • バッテリー・電装(258)
  • スプレー・オイル・グリス(256)
  • エンジン工具(218)
  • 測定関連サービス(210)
  • マスク(205)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(196)
  • 自動車用オイル・ケミカル(189)
  • 洗車・清掃(166)
  • 鈑金・塗装(162)
  • 洗剤・除去剤(150)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(124)
  • 完成車(110)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(106)
  • 理美容(78)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(74)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(68)
  • ガレージ機器・整備設備(61)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(46)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「2.5」の検索結果

関連キーワード
421,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 4個口 3P 2.5m 延長コード マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2.5m 延長コード マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセントエレコム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)2.5仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3P外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mmノーブランド(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル油膜取りウォッシャー2.5Lジョイフル(1件のレビュー)
419税込461
1個(2.5L)
5日以内出荷
オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠エレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
Oリング10*2.5 蔵王産業Oリング10*2.5蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191日本モレックス(molex)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
ウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-02適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
ウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-03適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
コインマット2.5m TRUSCOコインマット2.5mTRUSCO
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用イベント会場の養生用道路仮歩道用仮設トイレ階段スラップ立体駐車場病院・学校などの静粛を要する通路厚さ(mm)5トラスコ品番288-2132材質/仕上天然ゴム質量(kg)18ブラックタイプ標準長さ(m)2.5幅(m)1
六角ロング 2.5ミリ BONDHUS六角ロング 2.5ミリBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番810-8385質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
FN393-2.5-05-11 SCHAFFNERFN393-2.5-05-11SCHAFFNER
6,998税込7,698
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FILA老眼鏡(2.50) FILAFILA老眼鏡(2.50)FILA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般医療機器(眼鏡)で他社にはないスポーツデザインのカジュアル老眼鏡になります。ピント合わせをスムーズに行えない状態を調節・補助します。
用途読書や、スマホ使用時、またお手元の小間かい作業用に。トラスコ品番336-8574材質フレーム:ポリカ―ボネート、レンズ:アクリルレンズ度数2.5度
2.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ2.5mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
280税込308
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573KD-2.5
代用白金線 Φ2.5mm ハマー代用白金線 Φ2.5mmハマー
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.2材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:2.5、外径:3.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
2.5mm 革ポンチ エスコ2.5mm 革ポンチエスコ
279税込307特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-2.5A
逆数字刻印セット2.5mm TRUSCO逆数字刻印セット2.5mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2.5トラスコ品番228-5053材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm USAGUSAG TハンドルHEXレンチ2.5mmUSAG
2,798税込3,078
1本
当日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)62(横軸)寸法L(mm)125(縦軸)形状T型レンチサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1
カフェマスター リキッドL 2.5L ニイタカカフェマスター リキッドL 2.5Lニイタカ
1,998税込2,198
1本(2.5L)
当日出荷
日々の洗浄は"美しい"の基本コーヒーマシンは便利な反面、汚れが蓄積しやすい弱点があります。本品を使用することで、マシンを衛生的に保ち、コーヒーの"美味しい"を守ります。除菌成分配合タブレットRは酸素系、リキッドLは塩素系の除菌剤を配合しています。洗浄と除菌を一工程で同時に行えます。様々なマシンに対応※フルオートタイプ、セミオートタイプなど様々なマシンで使用できます。高価なマシンの部品を傷めにくい成分です。※一部ドリップ方式のマシンには使用できません。
成分カルボン酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、塩素系漂白剤液性アルカリ性
エンドスリーブ 2.5 JOKARIエンドスリーブ 2.5JOKARI
6,798税込7,478
1セット(400個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6405材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ2.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)2.5
IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD 変換名人IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD変換名人
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SATA → 2.5"IDE(44ピン)変換アダプタ
端子IDE 44ピン(オス) - SATA(7ピン+15ピン・メス)
DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]DCプラグ 2.5mm(緑)GB[制御機器]
369税込406
1個
5日以内出荷
外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター
形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5aアラクス(ARAX)
599税込659
1袋(5枚)
当日出荷
3層構造の高機能フィルターに、N95規格相当の特殊帯電フィルターを採用し、空気中の微粒子(0.0001mm)やウイルスを99%カットしながら通気性が高く、息がしやすいです。 密着アーチ形状で、マスクと顔の間に微粒子・ウイルスが侵入する隙間を作りません。 型くずれしにくく、口元に空間を作って息苦しさを解消します。
用途PM2.5・ウイルス対策に。 一般作業用に。トラスコ品番351-9868ホワイトサイズレギュラー構造3層縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)0.999微粒子ろ過効率(PFE)0.999ウィルス飛沫捕集効率(VFE)0.999
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
2.500kgトランスポートローラー エスコ2.500kgトランスポートローラーエスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
耐荷重(t)2.5ローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)275×120×100質量(kg)4エスコ品番EA986DB-43
ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
タル水産角2.5フタ 透明 サンコー(三甲)タル水産角2.5フタ 透明サンコー(三甲)
189税込208
1個
当日出荷
種別SK700361TM材質PP容量(L)2.5有効内寸(mm)160×160×82外寸(mm)196×196×112内寸(mm)176×176×102圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
タル水産角2.5本体 透明 サンコー(三甲)タル水産角2.5本体 透明サンコー(三甲)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別SK20037301TM有効内寸(mm)160×160×82外寸(mm)196×196×112内寸(mm)176×176×102圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
25,600税込28,160
1個
当日出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
...