カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,133)
    • 小ねじ(564)
    • いたずら防止ねじ(70)
    • タッピングねじ(555)
    • 六角穴付ボルト(48)
    • 座金組込ねじ(867)
    • 六角穴付ボタンボルト(53)
  • 切削工具(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 作業工具(64)
  • 電動工具(60)
  • 制御機器(56)
  • 電気材料(55)
  • 測定用品(48)
  • 機構部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 物流用品(21)
  • 建築金物(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 厨房用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T20
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・八幡ねじ・ヤマヒロ・SMC・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日東工器・日本パワーファスニング・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・PISCO(ピスコ)・アメリカン電機・OSG(オーエスジー)・ROYAL(ロイヤル)[建築金物]・ベッセル・グーリング・TDT(田野井)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.6mm ねじ」の検索結果

関連キーワード
3,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
M2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-266材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M2.6頭部形状ナベ
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-262
M2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本) エスコM2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-269材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M2.6頭部形状ナベ
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(170個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(25個)
翌々日出荷
寸法K(mm)1.3寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-265
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(300枚)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
439税込483特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ヒラワッシャー(三価クロメート) Modesヒラワッシャー(三価クロメート)Modes(25件のレビュー)
59税込65特価
1枚
当日出荷
表面処理三価クロメート
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
478税込526
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
429税込472特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(20個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
589税込648特価
1袋(1個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(65個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
精密ドライバーセット E-Value精密ドライバーセットE-Value(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
カラービット(段付・マグネット入り) ANEXカラービット(段付・マグネット入り)ANEX(8件のレビュー)
359税込395
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
459税込505
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(120個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
...