カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,768)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,576)
  • 農業機械(1,131)
  • 配管・水廻り設備部材(907)
  • 制御機器(777)
  • バイク純正部品(707)
  • トラック純正部品(514)
  • バイク部品(428)
  • メカニカル部品(411)
  • 切削工具(391)
  • 作業工具(368)
  • ねじ・ボルト・釘(315)
  • 店舗什器・備品(300)
  • 科学研究・開発用品(295)
  • 機構部品(290)
  • 測定用品(251)
  • 空調・照明・電設資材(227)
  • 卓上消耗品(202)
  • 電気材料(189)
  • パソコン/周辺機器(180)
  • 学童・教育用品(157)
  • 建築金物(151)
  • 自動車補修部品(104)
  • 研磨材(101)
  • 医療(91)
  • 農業・園芸資材(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 事務用品(69)
  • 作業服(67)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 梱包用品(61)
  • 防災用品(61)
  • 厨房用品(60)
  • 電動工具(58)
  • 建材・エクステリア(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 縫製用品(50)
  • 住設機器(47)
  • 家電(45)
  • 物流用品(43)
  • 日用品(41)
  • 自転車部品(38)
  • 保管用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 空圧工具(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • オフィス家具(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 介護用品(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 安全標識(23)
  • カー用品(23)
  • テープ(22)
  • 清掃用品(22)
  • 塗料(21)
  • 食品・飲料(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 溶接用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 防犯用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • ヘルスケア(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 安全保護具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 手袋(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • マスク(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)

「20×13」の検索結果

13,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
  • 平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行20X13ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    パッキン付
    材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
    仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 20×13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
    仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 給湯機用ニップル20×13 カクダイ

    給湯機用ニップル20×13

    カクダイ(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 異径ニップル(20×13) カクダイ

    異径ニップル(20×13)

    カクダイ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付ネジがG1/2とG3/4の径が違う内ネジ同士の接続にご使用ください。
    付属品パッキン付材質黄銅
  • 取出しニップル 20×13 カクダイ

    取出しニップル 20×13

    カクダイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
  • 給湯機用平行ブッシング(20X13) カクダイ

    給湯機用平行ブッシング(20X13)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • エスロン クリーン継手 エルボ 20×13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 エルボ 20×13

    セキスイ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5857質量(g)35
  • エスロン クリーン継手 チーズ 20×13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 20×13

    セキスイ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5914質量(g)59呼び径20×13
  • 蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル

    蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 20×13 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 20×13

    セキスイ
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
  • ヘッダーエルボ20オス13メス TBC(タブチ)

    ヘッダーエルボ20オス13メス

    TBC(タブチ)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7793形状エルボ質量(g)167流体水道水種類ねじ込み継手
  • 二方ソケット(20×13) カクダイ

    二方ソケット(20×13)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
    材質青銅アズワン品番64-6488-83
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ20×13

    セキスイ
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6312材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 励磁ブレーキ 111形 111-20-13G-24V 三木プーリ

    励磁ブレーキ 111形 111-20-13G-24V

    三木プーリ
    132,988税込146,287
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ20タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)45コイル電流(A)(at20℃)13最高回転速度(min-1)2500
  • WY20-13.0 ウエイトローラー YAMAHA NTB

    WY20-13.0 ウエイトローラー YAMAHA

    NTB
    1,398税込1,538
    1個(6個)
    4日以内出荷
    用途BB8-E7632-00互換品質量(g)13寸法Φ20×12適合車種トリシティー SG37J・MWS150-A
  • 吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK

    吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用

    KVK(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合13(1/2)用(W26-20)
  • エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13 セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406Cトラスコ品番850-6162
  • 異径フレキパイプ 20×13 カクダイ

    異径フレキパイプ 20×13

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
    材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
  • COLLAR,20X13 ホンダ

    COLLAR,20X13

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-13~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ホ-ス 90446-20M13 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス 90446-20M13

    YAMAHA(ヤマハ)
    569税込626
    1個
    欠品中
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45JIS

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45JIS

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-40DIN

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-45DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-45DIN

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-40JIS

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴10 (E9:+0.061/+0.025)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-40DIN

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45DIN

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45DIN

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-40JIS

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴10 (E9:+0.061/+0.025)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-45JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-45JIS

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-40JIS

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴10 (E9:+0.061/+0.025)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-190V-40DIN

    三木プーリ
    595,596税込655,156
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • ホット こんもり 20-13 OC リスパック

    ホット こんもり 20-13 OC

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    温惣菜・軽食に。フタ別売り。適正量目が見つかる!陳列だって自由自在!
    材質OPS寸法(mm)196×130×26質量(g)6.4
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-13G-24V-50JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-20-13G-24V-50JIS

    三木プーリ
    186,183税込204,801
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ20タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)(at20℃)13穴径d1(Φmm)【ロータ】50静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.88最高回転速度(min-1)2500
...