カテゴリ
- 自転車部品(39)
- 完成車(15)
- 自動車純正部品(14)
- トラック純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(14)
- SHINKO(シンコータイヤ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- IRC(5)
- CST(チェンシンタイヤ)(5)
- 共和ゴム(5)
- 日野自動車(4)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- 三菱ふそう(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- エスコ(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- PELTECH(ペルテック)(2)
- アズワン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「20×2.125」の検索結果

20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
オオシマ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
BMX37 KK HE 20×2.125
IRC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
タイヤ20×2.125 耐摩耗
サギサカ(SAGISAKA)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷トレッド部(接地面)を細かく設定することで、スムーズな走り心地を実現。用途耐摩耗性にすぐれているコンパウンドゴム採用したタイヤ色ブラックサイズ20×2.125HE質量(g)約750
CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式
CST(チェンシンタイヤ)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)
タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。サイズ20×2.125
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブサイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
SR-173 BMX用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。色ブラックサイズ20×2.125H/E
プラスチック用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
定量濾紙
アズワン¥2,426税込¥2,6691個当日出荷用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
ロイヤルロードプラス
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き色黒
NSP型枠(45mm)平パネル
NSP¥7,990税込¥8,7891枚3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
日本バルカー¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール材質主として黒鉛とPTFE色黒長さ(m)3
のぼり ステーキ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥1,969税込¥2,1661箱(100枚)6日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.68色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36