カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,512)
  • メカニカル部品(5,309)
  • 切削工具(3,936)
  • 研磨材(1,738)
  • 機構部品(1,558)
  • 科学研究・開発用品(1,520)
  • 物流用品(1,346)
  • 測定用品(996)
  • 配管・水廻り設備部材(656)
  • 制御機器(637)
  • ねじ・ボルト・釘(586)
  • 作業工具(511)
  • 油圧機器・油圧ホース(495)
  • 電気材料(480)
  • 厨房用品(420)
  • 農業・園芸資材(414)
  • 空調・電設資材(406)
  • FA担当者のオススメ新商品(346)
  • 電動工具(323)
  • 学童・教育用品(292)
  • 建築金物(272)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(266)
  • 卓上消耗品(256)
  • 店舗什器・備品(255)
  • 事務用品(189)
  • バイク部品(161)
  • 照明(159)
  • 溶接用品(155)
  • 医療(153)
  • 清掃用品(144)
  • 船舶用品・漁業資材(139)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(137)
  • 梱包用品(105)
  • 農業機械(104)
  • 介護用品(98)
  • オフィス家具(86)
  • 自動車補修部品(72)
  • 空圧工具(69)
  • 家電(67)
  • 救急・衛生(61)
  • 縫製用品(61)
  • 安全用品(60)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 整備工具・収納(39)
  • 防災用品(37)
  • クリーンルーム用品(36)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 安全標識(33)
  • 自転車部品(33)
  • バッテリー・電装(31)
  • 安全保護具(30)
  • 防犯用品(27)
  • カー用品(26)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 保管用品(21)
  • 測定関連サービス(19)
  • 鈑金・塗装(18)
  • エンジン工具(17)
  • 日用品(16)
  • 理美容(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 手袋(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 農具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 住設機器(8)
  • ヘルスケア(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • テープ(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)

「20φ」の検索結果

関連キーワード
46,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルホルダー モノタロウユニバーサルホルダーモノタロウ(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
強力マグネット 西敬(イカリボシ)強力マグネット西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)
当日出荷
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
ケーブルクランプ PRO E-Valueケーブルクランプ PROE-Value(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
ニューガーデンクリップ 積水樹脂ニューガーデンクリップ積水樹脂(67件のレビュー)
318税込350
1パック(5個)
当日出荷
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップTRUSCO(10件のレビュー)
249税込274
1セット(3個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(105件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
速切木工ボアビット 六角軸 SK11速切木工ボアビット 六角軸SK11(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
849税込934
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
真鍮パイプ 泰豊トレーディング真鍮パイプ泰豊トレーディング(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
プロテックブンチリNTJ CONDOR(山崎産業)プロテックブンチリNTJCONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超軽量800g。移動清掃に適したスマートな樹脂製チリトリ。柄の角度は150度まで自由に変更できます。本体底のスポンジが作業音を抑えます。先端部はゴム付きで細かいゴミまできれいに回収できます。空き缶もすっきり回収できます。滑り止めグリップ採用。ほうき掛け用のクリップ付き。(Φ約18~20mmのパイプに対応)プロテックブルロンTF-N/TFとのセット使用をおすすめします。
材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP、熱可塑性エストラマー質量(g)800エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870エコマーク認定番号07 128 019
KOまいど亀ボール 尾崎亀商店KOまいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(42件のレビュー)
649税込714
1パック(10個)
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
皮ポンチ SK11皮ポンチSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
吸盤 丸型 光吸盤 丸型(25件のレビュー)
109税込120
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
ゴムモール 上開き モノタロウゴムモール 上開きモノタロウ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30内径(Φmm)20
穴あき事務用指サック(抗菌仕様) コクヨ穴あき事務用指サック(抗菌仕様)コクヨ(14件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。 通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。 強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌材質天然ゴムグリーン繰り返し・詰め替え対応
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
749税込824特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
3,524税込3,876特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチガーデン 耐圧 防藻ホースカクイチ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用インダストリーコーワ
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
材質ポリエステル直径(Φmm)20毛丈(mm)5
インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
当日出荷
通話時に便利なマイク付イヤホン耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Φ3.5mm4極 ステレオミニプラグ材質:PP。サイズ:コード長:約1.2m
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PPコード長さ(m)約1.2
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
1,310税込1,441特価
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら