カテゴリ
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥269税込¥2961個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
リビー ティアドロップ レッドワイン
リビー¥3,798税込¥4,1781箱(6個)翌々日出荷リビーステムウェアTEARDROPティアドロップシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。容量(mL)251直径(Φmm)83口径×高さH(mm)70×156品名・タイプワイングラスTKG品番9-2214-1301TKG品番(2017)6-2002-1301
UK ナフキンリング H
UK(三宝)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷高さ(mm)35直径×幅W(mm)55×40TKG品番9-2002-1301TKG品番(2017)6-1808-1501
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA39SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、FJR1300/A/AS(01-05)、FJR1300/A/AS(06-21)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、SCR950(17)、TDM900/A(02-10)、V-MAX (1700cc)(09-17)、XJR1300(01-15)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XVS950A(09-15)材質シンタード
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら