カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み

「2002-1401」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • ボルト フランジ 8X90 92002-1401 Kawasaki

    ボルト フランジ 8X90 92002-1401

    Kawasaki
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1100-A10
  • リビー ティアドロップ ホワイトワイン リビー

    リビー ティアドロップ ホワイトワイン

    リビー
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    リビーステムウェアTEARDROPティアドロップシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。
    品名・タイプワイングラス