カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,070)
  • 科学研究・開発用品(1,566)
  • メカニカル部品(1,490)
  • 切削工具(834)
  • 配管・水廻り設備部材(766)
  • 油圧機器・油圧ホース(592)
  • 空調・電設資材(570)
  • 制御機器(459)
  • 測定用品(452)
  • 機構部品(436)
  • FA担当者のオススメ新商品(411)
  • 作業工具(402)
  • 保管用品(363)
  • 家電(322)
  • 物流用品(305)
  • 清掃用品(285)
  • 厨房用品(275)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(245)
  • バイク部品(228)
  • バイク純正部品(224)
  • 農業機械(224)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(205)
  • 作業服(199)
  • 建築金物(187)
  • 電気材料(159)
  • 自動車純正部品(158)
  • 照明(151)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
  • 農業・園芸資材(129)
  • 医療(103)
  • 船舶用品・漁業資材(102)
  • 溶接用品(95)
  • 日用品(94)
  • 自動車補修部品(82)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 店舗什器・備品(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(66)
  • 電動工具(56)
  • スプレー・オイル・グリス(55)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 卓上消耗品(50)
  • 梱包用品(49)
  • トラック純正部品(47)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 事務用品(43)
  • 安全用品(41)
  • 防災用品(40)
  • 介護用品(39)
  • 研磨材(37)
  • 空圧工具(33)
  • オフィス家具(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 安全標識(31)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 救急・衛生(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 住設機器(19)
  • 手袋(19)
  • 塗料(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 防犯用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • ヘルスケア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 縫製用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • エンジン工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「200l」の検索結果

19,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(154件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1パック(10個)
当日出荷から94日以内出荷
スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL200タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)200適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283質量(g)314刃長(mm)18
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
ホース (L200) 90445-10752 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-10752YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-10007
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
QSP ピペットチップ 1-200μL QSPQSP ピペットチップ 1-200μLQSP
2,598税込2,858
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。
全長(mm)50イエロー
延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業延長用ラッシングレール(L200-4コマ)信和自動車工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズホームテイスト
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)4.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5
QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL イエローQSP
2,398税込2,638
1箱(5個×96本)ほか
翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー L 200キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
631税込694
1セット
欠品中
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
ACアダプター AC-L200 SONYACアダプター AC-L200SONY
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ACアダプターの買い換えや予備用にハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
コード長さ(m)約1質量(g)約170対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
ホース (L200) 90445-05N13 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-05N13YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05278
リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)リニアスライダL200SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ WATSON200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズWATSON(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱
当日出荷から5日以内出荷
紙製パッケージで廃棄物削減
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
イットコライトタオルL200ハード イトマンイットコライトタオルL200ハードイトマン(2件のレビュー)
209税込230
1パック(200枚)
当日出荷
再生紙100%でエコロジーなペーパータオルです。
混率(%)再生紙100寸法(mm)【用紙】220×230質量(g)パック/約277、ケース/8.9kg
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
ピペットチップ 1-200μL クリア T070シリーズ Thermo Fisher Scientificピペットチップ 1-200μL クリア T070シリーズThermo Fisher Scientific
2,598税込2,858
1箱(1000本)
当日出荷
先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能
仕様バルク材質PP製全長(mm)51クリアアズワン品番64-4078-95
軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,606税込3,967
1個
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
200μL チップ シリコナイズ WATSON200μL チップ シリコナイズWATSON
7,198税込7,918特価
1箱(10セット×96本)
当日出荷から5日以内出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
200μL チップ WATSON200μL チップWATSON
7,998税込8,798
1箱(10ラック)
当日出荷
バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
種別空システムラック 703/503用アズワン品番62-0887-33
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μLEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL)0.2精度(%)±2.5(20)※再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04容量(μL)20~200アズワン品番2-4632-25
パイプ デリバリ 1 (L200) 34M-13161-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ デリバリ 1 (L200) 34M-13161-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-052J5主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
キャリングバッグ(200-BAG048-L) サンワダイレクトキャリングバッグ(200-BAG048-L)サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。A4クリアファイルが縦に収納できます。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトルも収納できます。
付属品ショルダーベルト材質表装/ポリエステル(撥水加工)質量(kg)1.18ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)約450×175~235×385(※持ち手含む)対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレット/iPad などダイヤル式ファスナーロック取扱説明書なし気室数2気室ポケット寸法(mm)メインポケット部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D75~135×H310パソコンポケット/約W425×D45×H300サブルーム部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D40×H310書類ポケット/約W430×D40×H310メッシュポケット/各約W210×H195フロントポケット部左内寸サイズ:メイン収納部/約W160×D40×H260外ポケット/約W155×H195フロントポケット部右内寸サイズ:メイン収納部/約W265×D40×H260外ポケット/約W200×H255ファスナーポケット/約W215×H165小物ポケット/約W95×H135スマホポケット/約W85×D25×H135ペンポケット/各W20×D10×H135
QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL クリアーQSP
2,398税込2,638
1箱(5個×96本)ほか
翌々日出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)50
200μL チップ クリア WATSON200μL チップ クリアWATSON
8,598税込9,458
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
200μL チップ クリア WATSON200μL チップ クリアWATSON
7,998税込8,798
1箱(10枚×96本)
当日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5タイプ穴有り寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
200μL 目盛付チップ クリア WATSON200μL 目盛付チップ クリアWATSON
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別目盛付 NEWラック 滅菌アズワン品番62-3842-29
2段フック(Φ6mm)L200 友屋2段フック(Φ6mm)L200友屋
199税込219
1本
当日出荷
仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。材質スチール製クロームメッキ寸法(mm)Φ6サイズL200耐荷重(kg)2
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)TAKIGEN(タキゲン)
12,368税込13,605
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ピペットマン P1000 200μL~1000μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P1000 200μL~1000μLGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200アズワン品番1-6855-26
スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
7,398税込8,138
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
詰替え用
容量(μL)200アズワン品番62-3782-54
QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアーQSP(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
全長(mm)68.7
200μL フィルターチップ システムラック WATSON200μL フィルターチップ システムラックWATSON
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別滅菌
...