カテゴリ

  • 作業工具(100)
  • 機構部品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 保管用品(67)
  • メカニカル部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 物流用品(53)
  • 清掃用品(51)
  • 制御機器(50)
  • 自動車補修部品(48)
  • 厨房用品(46)
  • 切削工具(36)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 測定用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 建築金物(27)
  • 電気材料(25)
  • バイク部品(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 日用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 電動工具(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 研磨材(10)
  • 事務用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 家電(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200l」の検索結果

1,367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えこて先(ES-200L用) HISATOMI(久富電機産業)

    替えこて先(ES-200L用)

    HISATOMI(久富電機産業)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合ES-200L型番こて先/LSI-042
  • MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) アリオカ(mc.maon)

    MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)

    アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
    種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
  • Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器 エスコ

    Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器

    エスコ(1件のレビュー)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
    エスコ品番EA991AA-2材質ポリエチレン質量(kg)5.7容量(L)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
  • KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業

    KYK 不凍液PT95%JIS200L

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3055タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL200

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283長さ(mm)200質量(g)314刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1パック(10個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(8個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐熱手袋 ダイローブH200 ダイヤゴム

    耐熱手袋 ダイローブH200

    ダイヤゴム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1双
    当日出荷
    シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • レーザーポインター サンワダイレクト

    レーザーポインター

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    光分解テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
    テープ幅(mm)11
  • 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • 200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ WATSON

    200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ

    WATSON(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    紙製パッケージで廃棄物削減
  • 家具転倒防止安定板 あんしん君 ソーゴ

    家具転倒防止安定板 あんしん君

    ソーゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
    用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。種別転倒防止ストッパー材質オレフィン系エラストマー幅(mm)45クリアー高さ(mm)9
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

    バンコランベアリング 中負荷 L200

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ

    ドラム缶キャップ クローズタイプ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
    用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
  • ドラム缶コック ノーブランド

    ドラム缶コック

    ノーブランド(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    オイル全般、レバー式
    用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
  • サンデーシート 不透明 アクリサンデー

    サンデーシート 不透明

    アクリサンデー(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
    用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
  • レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト

    レーザーポインター(200-LPP026)

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
  • QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSP

    QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー

    QSP(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。
    全長(mm)68.7
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    85税込94
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
...