カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(624)
  • 配管・水廻り設備部材(389)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • 科学研究・開発用品(274)
  • メカニカル部品(240)
  • 機構部品(211)
  • 保管用品(142)
  • 制御機器(141)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(117)
  • 建築金物(85)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 測定用品(83)
  • 家電(82)
  • 作業工具(82)
  • 切削工具(73)
  • 清掃用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 厨房用品(54)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 物流用品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 医療(23)
  • 研磨材(21)
  • 作業服(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 電気材料(14)
  • 安全用品(11)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 日用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗料(7)
  • 溶接用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「200l 型」の検索結果

3,479件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 固定式

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ステンレス強力補強金物 L型アングル APLUS(クマモト)

    ステンレス強力補強金物 L型アングル

    APLUS(クマモト)(37件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 直線式

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ラインカプラ 200T型 日東工器

    ラインカプラ 200T型

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
    仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19分岐数2
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • 棚受け金具(スチール) フジテック・ジャパン

    棚受け金具(スチール)

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質鉄仕上焼付塗装
  • ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 回転式

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ロータリー式ラインカプラ 日東工器

    ロータリー式ラインカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
    トラスコ品番113-3721サイズR1/2材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無有使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]分岐数3
  • エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
    トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
  • スモールラインカプラ 日東工器

    スモールラインカプラ

    日東工器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)質量(g)238流体空気・水形式5分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • ロータリー式ラインカプラ 日東工器

    ロータリー式ラインカプラ

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
    トラスコ品番113-3705サイズハイカプラプラグ(20PF)材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄質量(g)490使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無有使用流体空気分岐数2
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニクロワイドアングル TRUSCO

    ユニクロワイドアングル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂(11件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
  • ホームローリータンク スイコー

    ホームローリータンク

    スイコー(44件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
  • ステンレス取付金具/L字タイプ MYST

    ステンレス取付金具/L字タイプ

    MYST(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304表面処理ヘアーライン
  • L型アングル LAMP(スガツネ工業)

    L型アングル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
    用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。長さ(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • PDC200Lー5用 プラグ1型 白 サンコー(三甲)

    PDC200Lー5用 プラグ1型 白

    サンコー(三甲)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    種別SK804589WHNA
  • MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) アリオカ(mc.maon)

    MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)

    アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
    種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    ¥8,698税込¥9,568
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)色グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97
  • M3型中量棚用フック 200L TRUSCO

    M3型中量棚用フック 200L

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    欠品中
    棚に引っかけて吊り下げができます。
    適合M3・M5型用トラスコ品番855-2499材質スチール質量(kg)0.4色ネオグレー高さ(mm)107奥行(mm)214間口(mm)30耐荷重5kg2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x200L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x200L

    NAC(長堀工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5724全長(mm)200質量(g)51.9先端サイズT40先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL200

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283長さ(mm)200質量(g)314刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    ¥7,698税込¥8,468
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
  • マントルヒーター P 20Φ×200L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×200L

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    当日出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。TGK品番603-60-65-02長さ(mm)200形状ファスナー留めスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)120
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    材質ポリプロピレン形状丸型色ブルー
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    ¥7,998税込¥8,798
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6504材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)色ネイビーサイズXXLタイプ防炎
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎
  • 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
    用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
  • 角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ

    角型袋 自立式 フレコン生地仕様

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
    用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
  • T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,606税込¥3,967
    1個
    当日出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
  • 角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    角型タライジャンボ 栓付

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
    材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
  • アクリル L型カード立 友屋

    アクリル L型カード立

    友屋(6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリル透明