カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,164)
  • 制御機器(189)
  • 自動車純正部品(129)
  • メカニカル部品(128)
  • バイク純正部品(64)
  • 建築金物(41)
  • 機構部品(36)
  • 自動車補修部品(35)
  • 物流用品(31)
  • 測定用品(30)
  • オフィス家具(29)
  • 事務用品(29)
  • 農業機械(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 切削工具(20)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 安全標識(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(13)
  • 医療(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業服(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「205b」の検索結果

3,254件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング 93306-205B0 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番93306-205B0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
  • ベアリング 93306-205B2 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205B2

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205B6 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205B6

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205B5 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205B5

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • 惣菜容器 バイオカップうめ205B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップうめ205B リスパック

    リスパック
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100点)
    6日以内出荷
    日配に。環境対応素材。バイオPET素材の梅干し専用容器。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)109×109×22容量(mL)145質量(g)4.8
  • PカッターL型 オルファ

    PカッターL型

    オルファ(68件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
    仕様替刃式トラスコ品番353-0701全長(mm)145質量(g)59全幅(mm)39.2刃厚(mm)0.6材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼適合替刃P-800替刃(XB17)RoHS指令(10物質対応)対応全厚(mm)24
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY205B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY205B02(リターン式)

    ノーブランド
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 収縮チューブ モノタロウ
    ブラック
    クリア

    収縮チューブ

    モノタロウ(851件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(5m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-205B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-205B

    SMC
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)205作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • キャンパスノート コクヨ
    ピンク
    ブルー

    キャンパスノート

    コクヨ(71件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1冊
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-205B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-205B

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)205作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-205B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-205B

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)205作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥54税込¥59
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
    質量(kg)0.157
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(24件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    ¥253税込¥278
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

    MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 エレコム

    カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付

    エレコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
    用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 。33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 。スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。複数メディアの同時接続はできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×9インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック おたふく手袋

    選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(12双)
    当日出荷
    すべりにくく作業がしやすい軍手です。
    用途一般作業に厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    ¥146税込¥161
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BA(芯金なし)

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B

    廣杉計器(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート全結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から61日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローチューン ぺんてる(アストラム)

    フローチューン

    ぺんてる(アストラム)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    ふわっと書ける 新・筆記感 その書きごこち、浮遊感。
    用途摩擦レスボールペンを、しなやかに自分らしい表現を求めるすべての人へ。入数(本)1