カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車補修部品(33)
  • 制御機器(28)
  • 農業機械(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 機構部品(22)
  • 測定用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 物流用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 作業工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 厨房用品(10)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 医療(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205b」の検索結果

861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 惣菜容器 バイオカップうめ205B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップうめ205B リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    日配に。環境対応素材。バイオPET素材の梅干し専用容器。※蓋は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)109×109×22容量(mL)145質量(g)4.8
  • PカッターL型 オルファ

    PカッターL型

    オルファ(68件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
    仕様替刃式トラスコ品番353-0701全長(mm)145質量(g)59全幅(mm)39.2刃厚(mm)0.6材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼適合替刃P-800替刃(XB17)RoHS指令(10物質対応)対応全厚(mm)24
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY205B02(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY205B02(リターン式)

    ノーブランド
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    289税込318
    1パック(5m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • キャンパスノート コクヨ

    キャンパスノート

    コクヨ(71件のレビュー)
    429税込472
    1冊
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    26,300税込28,930
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
    質量(kg)0.157
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    253税込278
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

    MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック おたふく手袋

    選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(12双)
    当日出荷
    すべりにくく作業がしやすい軍手です。
    用途一般作業に厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    146税込161
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BA(芯金なし)

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B

    廣杉計器(17件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート全結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローチューン ぺんてる(アストラム)

    フローチューン

    ぺんてる(アストラム)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ふわっと書ける 新・筆記感 その書きごこち、浮遊感。
    用途摩擦レスボールペンを、しなやかに自分らしい表現を求めるすべての人へ。入数(本)1
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クロスカットシュレッダー オーム電機

    クロスカットシュレッダー

    オーム電機(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
    質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40ダストボックス容量(L)約8.0細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から61日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 コクヨ

    ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付

    コクヨ(1件のレビュー)
    479税込527
    1冊
    当日出荷
    クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです 不定形なものを入れるのに便利なチャックポケット付タイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット1つと20枚収容できる中ポケットが4つついています 中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付 収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計 書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。
    仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)253背幅(mm)10~25ポケット数表紙ポケット1 中ポケット4 チャックポケット1最大ポケット数表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
  • たれ幕 ユニット

    たれ幕

    ユニット
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
    用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

    名取製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(200個)
    当日出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • ユニクロ ヒラオレ 120MM OHSATO(大里)

    ユニクロ ヒラオレ 120MM

    OHSATO(大里)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    寸法A(mm)120寸法F(mm)4.5寸法B(mm)120寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップクランププライヤ80° KTC

    クリップクランププライヤ80°

    KTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
  • バンノウプレート 210MM OHSATO(大里)

    バンノウプレート 210MM

    OHSATO(大里)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
...