カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3,656)
  • バイク純正部品(1,110)
  • トラック純正部品(351)
  • 厨房用品(258)
  • 食品・飲料(232)
  • 店舗什器・備品(177)
  • 制御機器(162)
  • 医療(161)
  • 接着剤・補修材(150)
  • スプレー・オイル・グリス(149)
  • 学童・教育用品(149)
  • 自動車純正部品(146)
  • 測定用品(124)
  • ヘルスケア(113)
  • 卓上消耗品(108)
  • 日用品(102)
  • 自動車用オイル・ケミカル(98)
  • 農業機械(91)
  • 塗料(90)
  • 洗剤・除去剤(90)
  • 事務用品(84)
  • メカニカル部品(76)
  • 介護用品(72)
  • 物流用品(67)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(56)
  • 救急・衛生(52)
  • 家電(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 洗車・清掃(40)
  • 保管用品(39)
  • オフィス家具(38)
  • 理美容(33)
  • 防災用品(33)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク部品(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • 作業工具(23)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 清掃用品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 切削工具(10)
  • 縫製用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 進物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「20ml」の検索結果

8,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッカ油P 20mL 健栄製薬ハッカ油P 20mL健栄製薬(5件のレビュー)
859税込928
1本
当日出荷
ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式内容量(mL)20分類食品添加物主成分1mL中ハッカ油1mL含有寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35アズワン品番65-0468-25使用期限4年メーカー商品コード47885578
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタXスタンパー 顔料系インキ20ML 朱シヤチハタ(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20mlgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上
アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩アクリルガッシュA色 20mlターナー色彩
289税込318
1本
当日出荷から9日以内出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
スモールローラー中長毛 SY-20ML 好川産業スモールローラー中長毛 SY-20ML好川産業(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用毛丈(mm)20穴径(Φmm)6.5適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
ハッカ油 20mL 大洋製薬ハッカ油 20mL大洋製薬(1件のレビュー)
800税込864
1個
当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
ピペット用スポイト20mL TGK(東京硝子器械)ピペット用スポイト20mLTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
穴径(mm)8容量(mL)20mL用適合容量(mL)20材質ゴムTGK品番125-23-02-20
クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml カーボーイクッション用接着剤 くっつくぞ 20mlカーボーイ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックトラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂乳白色容量(mL)20質量(g)50危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
インキ 20ML(ノンキシ) シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ)シヤチハタ(1件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな色がよみがえる。 人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。 アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50寸法(mm)Φ34.5×61.3質量(g)59繰り返し・詰め替え対応
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口 トッププラスチックシリンジ 01008 20mL 横口トップ
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
20mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ20mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)20材質ポリエチレンノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
U-35 20mL ターナー色彩U-35 20mLターナー色彩
279税込307
1本(20mL)
当日出荷から7日以内出荷
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
容量(mL)20
アクリルガッシュB色 20ml ターナー色彩アクリルガッシュB色 20mlターナー色彩
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
20.0ml ベローズピペット エスコ20.0ml ベローズピペットエスコ
335税込369
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
ファンタジームーン 20ml ペベオファンタジームーン 20mlペベオ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物
布えのぐ 20ml アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20mlアーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
2,600税込2,860
1個
当日出荷から3日以内出荷
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。・布専用の水性絵の具です。・アイロンでの熱処理は不要です。・綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。・布面積は布の種類によって違いますが、20mlチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。科目美術
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ コニシボンドGクリヤースリム20ml ブリスタコニシ
289税込318
1本
当日出荷
透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
PPディスポビーカー 20mL ニッコーPPディスポビーカー 20mLニッコー(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54容量(mL)20使用温度範囲0~100℃1目盛(mL)10アズワン品番30-1409-55
アルコールインク20ml ビビッドピンク アーテック[学校教材・教育玩具]アルコールインク20ml ビビッドピンクアーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1個
当日出荷
アルコールインクアートに最適なボトルタイプ。アルコールインク20ml。材質:インク。サイズ:25×25×90mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質インク寸法(mm)25×25×90
クリーンパワーグリーン(20ml) TAKIGEN(タキゲン)クリーンパワーグリーン(20ml)TAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クリーンルーム対応潤滑剤用 クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。 ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。 低発塵性 分子量の高い生成物の発生がない 蒸発量が低い 高潤滑性能 長寿命(効果が長い間維持します) 高温での安定性に非常に優れている 使用時の臭いの発生がない ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。 タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
用途クリーンルーム内設備のメンテナンス クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
20ml [ビニール用] ボンド エスコ20ml [ビニール用] ボンドエスコ
205税込226
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935K-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アクリルガッシュ 20mL セット ターナー色彩アクリルガッシュ 20mL セットターナー色彩
3,198税込3,518
1セット(12色×20mL)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。
成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
T AG 20ml ターナー色彩T AG 20mlターナー色彩
4,700税込5,170
1セット
3日以内出荷
紙箱に入ったアクリルガッシュ18色セット。です。材質:絵具、紙。サイズ:207×25×227mm。セット内容:20ml絵具×18色
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容20ml絵具×18色材質絵具、紙寸法(mm)207×25×227種類18色セット
T AG 20ml ターナー色彩T AG 20mlターナー色彩
6,200税込6,820
1セット
3日以内出荷
紙箱に入ったアクリルガッシュ24色セット。です。材質:絵具、紙。サイズ:283×25×225mm。セット内容:20ml24色セット20mlチューブ24色
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容20ml24色セット20mlチューブ24色材質絵具、紙寸法(mm)283×25×225種類24色セット
撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA撹拌用チューブ ST-20(20mL)IKA
29,980税込32,978
1組(25本)
6日以内出荷
ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKAホモジナイズチューブ DT-20(20mL)IKA
32,980税込36,278
1組(25本)
6日以内出荷
T AG 20ml ターナー色彩T AG 20mlターナー色彩
3,200税込3,520
1セット
3日以内出荷
紙箱に入ったアクリルガッシュ12色セット。です。材質:絵具、紙。サイズ:275×21×115mm。セット内容:12色20mlチューブ各1本、混色カードアクリルガッシュ用120色付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容12色20mlチューブ各1本、混色カードアクリルガッシュ用120色付材質絵具、紙寸法(mm)275×21×115種類12色セット
20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ20mlフラックス(金属用/はんだ付)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
アルコールインク20ml コバルトブルー アーテック[学校教材・教育玩具]アルコールインク20ml コバルトブルーアーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1個
3日以内出荷
アルコールインクアートに最適なボトルタイプ。アルコールインク20ml。材質:インク。サイズ:25×25×90mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質インク寸法(mm)25×25×90
バイオサンプラー 20mL SKC(環境測定)バイオサンプラー 20mLSKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
シリコンスポイト 20mL用 TGK(東京硝子器械)シリコンスポイト 20mL用TGK(東京硝子器械)
1,455税込1,601
1個
4日以内出荷
容量(mL)20穴径(Φmm)11全長(mm)79
インク専用空ボトル20ml 呉竹インク専用空ボトル20ml呉竹
949税込1,044
1個
翌々日出荷
調合したインクの保存にお使いいただけます/調合したインクの保存にお使いいただけます
仕様キャップ:SAN材質容器:ガラス寸法(mm)50×50×33容量(mL)20質量(g)77繰り返し・詰め替え対応
マーク消し 20mL 恵美須薬品化工マーク消し 20mL恵美須薬品化工
1,298税込1,428
1本(20mL)
5日以内出荷
ナスフラスコ 20mL 3200-020シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 20mL 3200-020シリーズ旭製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)20摺合せ15/25アズワン品番61-3622-36
アルコールインク20ml パステルイエロー アーテック[学校教材・教育玩具]アルコールインク20ml パステルイエローアーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1個
3日以内出荷
アルコールインクアートに最適なボトルタイプ。アルコールインク20ml。材質:インク。サイズ:25×25×90mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質インク寸法(mm)25×25×90
IWAKI 培養ピペット 20ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 20mlIWAKI(AGCテクノグラス)
719税込791
1個
4日以内出荷
容量(mL)20仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
アクリルガッシュ ジャパネスク20mL セット ターナー色彩アクリルガッシュ ジャパネスク20mL セットターナー色彩
3,198税込3,518
1セット(12色×20mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 伝統的な「日本」を感じさせる落ち着いた美しい色調と独特の質感。
成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
フィックス・ア・レット透明 20mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明 20mL本体TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04分注範囲(mL)20シリコン栓No.12
スミノンアルファ ミニ 20ml 呉竹スミノンアルファ ミニ 20ml呉竹
269税込296
1個
4日以内出荷
あっ、というときのすぐれもの!携帯用応急シミヌキ剤です。墨、血液などの汚れが、おどろくほどよく落ちます。
材質主成分:純石鹸分・水/容器:PE/キャップ:PE寸法(mm)30×97×17
...