カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,219)
  • 食品・飲料(172)
  • 厨房用品(169)
  • 店舗什器・備品(161)
  • 接着剤・補修材(114)
  • スプレー・オイル・グリス(113)
  • 学童・教育用品(111)
  • 測定用品(107)
  • 農業機械(89)
  • 日用品(86)
  • 事務用品(83)
  • 塗料(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(78)
  • 卓上消耗品(77)
  • 洗剤・除去剤(75)
  • 物流用品(65)
  • 制御機器(56)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(44)
  • 介護用品(41)
  • 家電(41)
  • 洗車・清掃(38)
  • 医療(37)
  • 理美容(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 救急・衛生(25)
  • バイク部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • 作業工具(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 防災用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 自転車部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電気材料(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 縫製用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 進物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「20ml」の検索結果

3,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタXスタンパー 顔料系インキ20ML 朱シヤチハタ(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20mlgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上
アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩アクリルガッシュA色 20mlターナー色彩
289税込318
1本
当日出荷から9日以内出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
スモールローラー中長毛 SY-20ML 好川産業スモールローラー中長毛 SY-20ML好川産業(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用毛丈(mm)20穴径(Φmm)6.5適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
ハッカ油 20mL 大洋製薬ハッカ油 20mL大洋製薬(1件のレビュー)
800税込864
1個
当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml カーボーイクッション用接着剤 くっつくぞ 20mlカーボーイ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックトラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂乳白色容量(mL)20質量(g)50危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
インキ 20ML(ノンキシ) シヤチハタインキ 20ML(ノンキシ)シヤチハタ(1件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな色がよみがえる。 人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。 アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50寸法(mm)Φ34.5×61.3質量(g)59繰り返し・詰め替え対応
20mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ20mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)20材質ポリエチレンノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
U-35 20mL ターナー色彩U-35 20mLターナー色彩
279税込307
1本(20mL)
当日出荷から7日以内出荷
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
容量(mL)20
アクリルガッシュB色 20ml ターナー色彩アクリルガッシュB色 20mlターナー色彩
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
ファンタジームーン 20ml ペベオファンタジームーン 20mlペベオ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物
布えのぐ 20ml アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20mlアーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
2,600税込2,860
1個
当日出荷から3日以内出荷
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。・布専用の水性絵の具です。・アイロンでの熱処理は不要です。・綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。・布面積は布の種類によって違いますが、20mlチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。科目美術
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ コニシボンドGクリヤースリム20ml ブリスタコニシ
289税込318
1本
当日出荷
透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
20ml [ビニール用] ボンド エスコ20ml [ビニール用] ボンドエスコ
205税込226
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935K-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アクリルガッシュ 20mL セット ターナー色彩アクリルガッシュ 20mL セットターナー色彩
3,198税込3,518
1セット(12色×20mL)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。
成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA撹拌用チューブ ST-20(20mL)IKA
29,980税込32,978
1組(25本)
6日以内出荷
ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKAホモジナイズチューブ DT-20(20mL)IKA
32,980税込36,278
1組(25本)
6日以内出荷
20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ20mlフラックス(金属用/はんだ付)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
バイオサンプラー 20mL SKC(環境測定)バイオサンプラー 20mLSKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
インク専用空ボトル20ml 呉竹インク専用空ボトル20ml呉竹
949税込1,044
1個
翌々日出荷
調合したインクの保存にお使いいただけます/調合したインクの保存にお使いいただけます
仕様キャップ:SAN材質容器:ガラス寸法(mm)50×50×33容量(mL)20質量(g)77繰り返し・詰め替え対応
マーク消し 20mL 恵美須薬品化工マーク消し 20mL恵美須薬品化工
1,298税込1,428
1本(20mL)
5日以内出荷
IWAKI 培養ピペット 20ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 20mlIWAKI(AGCテクノグラス)
719税込791
1個
4日以内出荷
容量(mL)20仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
アクリルガッシュ ジャパネスク20mL セット ターナー色彩アクリルガッシュ ジャパネスク20mL セットターナー色彩
3,198税込3,518
1セット(12色×20mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 伝統的な「日本」を感じさせる落ち着いた美しい色調と独特の質感。
成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
スミノンアルファ ミニ 20ml 呉竹スミノンアルファ ミニ 20ml呉竹
269税込296
1個
4日以内出荷
あっ、というときのすぐれもの!携帯用応急シミヌキ剤です。墨、血液などの汚れが、おどろくほどよく落ちます。
材質主成分:純石鹸分・水/容器:PE/キャップ:PE寸法(mm)30×97×17
20ml 超多用途接着剤 エスコ20ml 超多用途接着剤エスコ
740税込814
1個
翌々日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
15・20mL用キャップ(PTFE製) フロンケミカル15・20mL用キャップ(PTFE製)フロンケミカル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
U-35 20mL 24色セット ターナー色彩U-35 20mL 24色セットターナー色彩
6,298税込6,928
1セット(24色×20mL)
3日以内出荷
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
インク色ハンザ イエロー ライト、ハンザイエロー オペーク、ディアリライドイエロー、ライト オレンジ、ピロール オレンジ、ナフソールレッド ライト、キナクリドンマゼンタ、アリザリン クリムソン (ヒュー)、ライト マゼンタ、ミディアム マゼンタ、ウルトラマリン バイオレット、ディオキサジン パープル、アクア ブルー、セルリアンブルー ディープ、フタロブルー (グリーン シェード)、ライトグリーン、パーマネントグリーン ライト、フタロ グリーン (ブルー シェード)、アンブリーチド チタニウム、イエローオーカー、バーントシェナー、ロー アンバー、ジェットブラック、チタニウムホワイト
ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20mlヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取り外し可能なねじ緩み止めです。 溶剤タイプです。
用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))トラスコ品番794-2320材質酢酸ブチル容量(mL)20質量(g)34粘度600mPa・s可使時間(分)25完全硬化時間6時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
顔料系インキ20ml 12個 シヤチハタ顔料系インキ20ml 12個シヤチハタ
6,798税込7,478
1セット(12個)
4日以内出荷
・ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。・間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセット ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 20ml ディスカバリーセットペベオ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プリズムは、絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。不透明で艶のある溶剤系絵具。スポイトや筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アクリルバインダー、顔料、水主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
顔料系インキ20ml 12個 シヤチハタ顔料系インキ20ml 12個シヤチハタ
6,798税込7,478
1セット(12個)
4日以内出荷
・ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。
寸法(mm)37.5×25.0×73.5
pH標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH標準液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
布用水性絵具 セタカラー3D グリッター 20ml ペベオ布用水性絵具 セタカラー3D グリッター 20mlペベオ
749税込824
1本ほか
当日出荷
ラメ入りの膨らんだ線やドットが描ける絵具(水性アクリル顔料絵具)。ノズルから直接、塗布面に描くことができ、美しいグリッターの入った盛り上がった線やドットが簡単に描けます。膨らみのあるラインを描けるのが特徴です。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
EC/TDS標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)EC/TDS標準液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
布用水性絵具 セタカラー3D ブロードパール20ml ペベオ布用水性絵具 セタカラー3D ブロードパール20mlペベオ
749税込824
1本
当日出荷
パールのような美しい 球体が描ける絵具ノズルから直接、塗布面に描くことができ、真珠のような美しく盛り上がった球体が簡単に描けます。(線描きも出来ますが、絵具の分量を調節することで大小さまざまな球体が描けるのが最大の特徴です)布製品への定着後は洗濯可能です。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。
用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入 SIBATA(柴田科学)試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1セット(10個)
当日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
ミノンアミノMAケアビヨウエキオイル 20ML 第一三共ヘルスケアミノンアミノMAケアビヨウエキオイル 20ML第一三共ヘルスケア
1,598税込1,758
1個(20mL)
7日以内出荷
しぼんだ印象つややかに。濃密な一滴の美容液オイル。乾燥やハリ不足が気になる肌に。ふっくら実感。濃密な1滴。?。「浸透型アミノ酸系オイル」を最高濃度で配合(シリーズ内比)。角質層のすみずみまで浸透。セラミドの働きをサポートしうるおいを与えてケア。乾燥やカサつきが気になるときは、乳液クリームと混ぜて使うのがおススメ!。うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」、ハリを与えつや肌に導く「ハリシェイプペプチド」配合。乾燥による小ジワを目立たなくします。(効能評価試験済み)。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・年齢肌を考えた処方。無香料・無着色/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・年齢肌の方による連用テスト済み
用途年齢とともにハリ不足が気になり始めた方に/乾燥による小ジワも気になる方に/肌へのやさしさを考えた、本格的なエイジングケアに興味がある方に/以前より乾燥することが増えた/ハリ・弾力やつやのなさが気になる/ファンデーションがシワに入る/フェイスラインがぼんやりしてきた/さらにしっとりふっくらした肌を実感したい成分ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ハイブリッドヒマワリ油、イソステアリン酸、イソペンチルジオール、グリチルレチン酸ステアリル、ポリクオタニウム-61、トコフェロール、水、カプロイルプロリンNa、BG、アラニン、アルギニン、カルノシン、アセチルヘキサペプチド-38、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、リシンHCl、ロイシン、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10
pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
電極すすぎ液は、相互汚染を避けるためサンプル間または校正液間の中間洗浄液として使用するのに最適です。 。保存液の蒸発によってプローブやキャップに蓄積した塩基性塩の堆積物を除去するのにも最適です。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
U-35 20mL 12色セット ターナー色彩U-35 20mL 12色セットターナー色彩
3,198税込3,518
1セット(12色×20mL)
6日以内出荷
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
インク色ハンザイエロー オペーク、ナフソールレッド ライト、キナクリドンマゼンタウルトラマリン バイオレット、セルリアンブルー ディープ、フタロブルー (グリーン シェード)、ライトグリーン、パーマネントグリーン ライト、イエローオーカー、バーントシェナー、ジェットブラック、チタニウムホワイト、
...
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
"20ml" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷