カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,565)
  • ねじ・ボルト・釘(11,104)
  • メカニカル部品(3,980)
  • 機構部品(2,962)
  • 切削工具(1,826)
  • 制御機器(1,491)
  • 配管・水廻り設備部材(1,287)
  • 物流用品(1,230)
  • 建築金物(844)
  • 油圧機器・油圧ホース(720)
  • FA担当者のオススメ新商品(637)
  • 作業工具(591)
  • 測定用品(496)
  • 空調・電設資材(414)
  • 電気材料(346)
  • パソコン/周辺機器(226)
  • 科学研究・開発用品(209)
  • 建材・エクステリア(193)
  • 研磨材(149)
  • 電動工具(134)
  • バイク部品(132)
  • 家電(131)
  • 農業・園芸資材(123)
  • オフィス家具(120)
  • 自動車補修部品(92)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 溶接用品(63)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 安全用品(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 保管用品(38)
  • 防犯用品(37)
  • 空圧工具(36)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 農業機械(32)
  • 厨房用品(31)
  • 防災用品(30)
  • 医療(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 清掃用品(25)
  • 事務用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 梱包用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 照明(16)
  • テープ(15)
  • カー用品(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 日用品(8)
  • 農具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全標識(7)
  • 介護用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「20mm ネジ」の検索結果

51,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコM3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-320
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(51件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
25税込28特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
259税込285
1袋(130本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
619税込681
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(26個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(9個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(87個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイナット ミリネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ミリネジ
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(55個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
769税込846
1パック(22個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ大阪魂(4件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(16件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベOHSATO(大里)(20件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)
当日出荷
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニットKMT(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
...