カテゴリ

  • 洗車・清掃(12)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「20pf sus」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【TOSHIBA/東芝】★ポータブル/外付けHDDHDTB105JK3AAHDTB105QK3AAHDTB107JK3AAHDTB110JK3AAHDTB110QK3AAHDTB115JK3BAHDTB120QK3CAHDTB405FK3AA-DHDTB410FK3AA-DHDTB420FK3AA-DHDTB440FK3CA-DHDTC605JK3A1HDTC605JW3A1HDTC607JS3A1HDTC610JK3A1HDTC610JS3A1HDTC610JW3A1HDTC615JK3B1HDTC615JW3B1HDTR110JK3AAHDTR115JK3BAHDTR610JK3AAHDTR615JK3BAHD-EA10TKHD-EA10TWHD-EA20TKHD-EA20TWHD-EB10TKHD-EB10TWHD-EB20TKHD-EB20TWHD-EB30TKHD-EB30TWHD-ED10TKHD-ED20TKHD-ED30TKHD-ED40TKHD-ED50TKHD-ED-B10TKHD-ED-B20TKHD-ED-B30TKHD-EF10TKHD-EF10TKBHD-EF10TWHD-EF10TWBHD-EF20TKHD-EF20TKBHD-EF20TWHD-EF20TWBHD-EF30TKHD-EF30TKBHD-EF30TWHD-EF30TWBHD-EH10TKHD-EH10TWHD-EH20TKHD-EH20TWHD-EH30TKHD-EH30TWHD-EH40TKHD-EH50TKHD-EH60TKHD-MA10TSHD-MA10TYHD-MA20TSHD-MA20TYHD-MA30TSHD-MA30TYHD-MB10TSHD-MB10TYHD-MB20TSHD-MB20TYHD-MB30TSHD-MB30TYHD-AA10TKHD-AA10TWHD-AA20TKHD-AA20TWHD-AA50GKHD-AA50GWHD-AB10TKHD-AB10TWHD-AB20TKHD-AB20TWHD-AB50GKHD-AB50GWHD-AC10TKHD-AC10TWHD-AC20TKHD-AC20TWHD-AC30THD-AC30TKHD-AC30TWHD-AC50GKHD-AC50GWHD-PB10TKHD-PB10TSHD-PB10TWHD-PB15TKHD-PB15TWHD-PB50GKHD-PB50GSHD-PB50GWHD-PB75GKHD-PB75GSHD-PD10TBHD-PD10TKHD-PD10TRHD-PD10TSHD-PD10TWHD-PD20TBHD-PD20TKHD-PD20TRHD-PD20TSHD-PD20TWHD-PD50GKHD-PD50GSHD-PD50GWHD-PE10TBHD-PE10TGHD-PE10TKHD-PE10TRHD-PE10TWHD-PE20TBHD-PE20TGHD-PE20TKHD-PE20TRHD-PE20TWHD-PE30TGHD-PE30TKHD-PE30TWHD-PE50GGHD-PE50GKHD-PE50GRHD-PE50GWHD-PF10TBHD-PF10TGHD-PF10TKHD-PF10TRHD-PF10TWHD-PF20TBHD-PF20TGHD-PF20TKHD-PF20TRHD-PF20TWHD-PF30TKHD-PF30TWHD-PF50GKHD-PF50GWHD-QB10TKHD-QB20TKHD-QB30TKHD-SA50GKHD-SA50GSHD-SB10TKHD-SB10TSHD-SB50GKHD-SB50GSなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
塩害用フィルタケース 日東工業塩害用フィルタケース日東工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PF4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd110Φd210寸法A13寸法B11寸法C13締付ねじ2-M4寸法L37
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付ツツミ工業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付ツツミ工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付ツツミ工業
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
S6PF 304 六角P 井筒製作所S6PF 304 六角P井筒製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL)・スプリング(SP)ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL)・スプリング(SP)ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
ジオ ポトフ鍋 宮崎製作所(MIYACO)ジオ ポトフ鍋宮崎製作所(MIYACO)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
本格的な煮込み料理が楽しめます。みんな大好きなカレーやシチュー、ポトフなどに便利です。マルチポットとしても使えます。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PF4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PF4S620三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,584税込7,242
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd10寸法E32寸法D18寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C6