カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- トラック純正部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トヨタ(8)
- 日野自動車(6)
- 三木精機(4)
- シンワ測定(3)
- ヤヨイ化学(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SMC(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- 広島(2)
- AFAM(アファム)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- スズキ(1)
- NOK(1)
- ADVANTEC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「21ー5121」の検索結果

ミニ巾定規2
ヤヨイ化学¥1,588税込¥1,7471個当日出荷通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。 帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
アルミカッター定規 カット師 取手付
シンワ測定(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
直尺
(278件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
ステン巾定規
ヤヨイ化学¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
直尺シルバー
シンワ測定(98件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
細巾直尺 シルバー
シンワ測定(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から15日以内出荷細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
フロントスプロケット 520-16
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21512-16。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄材質鉄歯数16Tチェーンサイズ520
ワンタックスラックス 2151-212
寅壱(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷から13日以内出荷スマート感より洗練。 都会的センスを凝縮。 速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。 静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。 綿混紡で肌ざわりもアップ。 ホコリを寄せつけないソフトツイル。仕様ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能速乾性、静電防止生地ソフトツイル色番14
フロントスプロケット 520-15
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21512-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ520
アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
アルミ メッキ (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
トーセル TCPD-05A-Dシリーズ
ADVANTEC¥6,098~税込¥6,708~1本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)500