カテゴリ
- 自動車純正部品(786)
- バイク純正部品(326)
- トラック純正部品(230)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 農業機械(137)
- メカニカル部品(106)
- 制御機器(76)
- 切削工具(73)
- 卓上消耗品(38)
- 店舗什器・備品(34)
- 作業工具(34)
- パソコン/周辺機器(31)
- 自動車補修部品(25)
- オフィス家具(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- バイク部品(23)
- 縫製用品(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 機構部品(17)
- 電気材料(15)
- 測定用品(15)
- 医療(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 電動工具(13)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 空圧工具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 介護用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 研磨材(7)
- 学童・教育用品(7)
- 作業服(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(415)
- ホンダ(192)
- MAZDA(マツダ)(183)
- YAMAHA(ヤマハ)(127)
- 三菱ふそう(124)
- 日野自動車(99)
- SMC(82)
- ミツビシ(64)
- スズキ(59)
- IKO(日本トムソン)(56)
- NORGREN(49)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- スバル(36)
- ニッサン(32)
- 福井クラフト(27)
- ダイハツ(27)
- いすゞ自動車(26)
- S.I.C.(SHINDO)(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- ブランドをもっと見る
「212-8」の検索結果

カタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501台7日以内出荷スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付きアズワン品番68-0986-82
円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥849税込¥9341本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(17件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷から翌々日出荷クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
ネーム9 既製(ク)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字くグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用
エーハイム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から10日以内出荷コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4電源(V)AC100取扱液淡水・海水両用
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
フラットカッター
新考社(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。用途18L 角缶の折りたたみ処理に。仕様18L角缶用/フラット型タイプ材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ)質量(g)約1158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
警告表示ラベル(小) 警告
セーフラン安全用品¥859税込¥9451袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70
ステンレス ロングアイフック
水本機械製作所¥429税込¥4721袋当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用材質ステンレス(SUS304)
シリコンラバーヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から30日以内出荷金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
3/8DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
アルミホイル
オザックス¥659税込¥7251本(50m)当日出荷業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質アルミニウム長さ(m)50幅(cm)30
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800税込¥8801セット(8本×5パック)当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本(28m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルストップ抑制帯
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781袋(2個)当日出荷手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
...







































![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)