カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 農業機械(6)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スイデン(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ニッサン(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- コクヨ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- HEIKO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 福井クラフト(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- ミツビシ(1)
- 澤藤(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「213-052」の検索結果

サイドスタンドワイドプレート 213-052
KIJIMA(キジマ)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-052。適合情報:。ホンダ[HONDA] ADV150 20-
クビフリキッチンシャワ
カクダイ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用
スイデン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
不織布フィルター組品 SGV-110A
スイデン¥9,598税込¥10,5581個欠品中SGV-110A用不織布フィルター組品トラスコ品番423-0635適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN
フレーム把手組品 SGV-110A
スイデン¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷トラスコ品番422-9033適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL
キャスター VN-150(B無)Φ20.5キリ
スイデン¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷トラスコ品番423-0686適合機種SGV-110A、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110DP、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DS、SGV-110DSL
自在キャスターΦ75M12×35TC-937-3
スイデン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷トラスコ品番422-7448適合機種SGV-110A、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110DP、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DS、SGV-110DSL
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス
HEIKO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(20枚)3日以内出荷ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成形された状態で包装された商品です。用途ホットドッグや串焼、スイーツなどにおすすめ。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
オキブング
コクヨ¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から翌々日出荷オフィスに必要な基本文具を一つのトレーに整列した状態で収納することが出来る文具セットです。共用文具がパッケージ化されているので、置き場所の整備や文具の選定の手間を削減できます。中身の文具は、コクヨが自信を持ってお薦めできる定番アイテムを厳選しています。オープンシェルフにもピッタリ置くことができるサイズです。用途オフィスで必要な共用文具と、文具がきれいに収納できるトレーのセット
掃除用具セット
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット翌日出荷セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
手動鉛筆削りmini
ナカバヤシ¥849税込¥9341個3日以内出荷・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
ネオクラフト ホットドッグBOX ミニ
cotta¥12,980税込¥14,2781枚(160枚)3日以内出荷材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用)寸法(mm)天面213×78/底面185×60/H52
ブレーキペダルNEO(AT/CVT車用)
ネオプロト(NEOPLOT)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】。操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。色シルバー(アルマイト)
メラミン 17.7 三ツ足 ひねり一方切鉢 黒マット
福井クラフト¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):137mm●サイズ(H):52mm●重量:213g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4633-51
ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズ
タカチ電機工業¥2,698~税込¥2,968~1台6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE色シルバー/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)
澤藤¥96,980税込¥106,6781式6日以内出荷軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
V4 Vスライサー V4オリジナルセット
Borner¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷V字の刃と角度:力学的に計算されて設計されているV字の刃は、長い刺身包丁で刃をスライドさせて魚を切る方法と同じ原理です。(普通は「ストン」と垂直に包丁を落として切ります) 刃をスライドさせて切ると、切れ味が良く、刃に負担をかけないのでとても長持ちします。 マイクロエッジ加工:刃先は他では真似できない特殊加工「マイクロエッジ加工」を施し、細かなギザギザの刃で鋭い切れ味を実現しています。 高級ステンレス製:18-10ステンレスを使用しています。刃がより長持ちし、洗う時も、使ったら水でさっと流すだけでOKです。 安全ホルダーを使えば、鋭い刃も気にすることなく、安全に高速でスライスやみじん切りができます。 ※にんじん等、色素の強い野菜を切ると、スライサーに色が付きます。にんじん等の色の着色は、下記方法で少し落とすことができます。是非お試し下さい。 じゃがいもの断面でこする:じゃがいもに含まれる、でん粉の界面活性作用(洗剤に似た作用)と研磨効果によります。 油脂(サラダ油等)をふきんに少量染み込ませてこする:カロチンが油に溶けやすい性質を利用しています。人参を炒め油と一緒に調理すると、油にカロチンが溶け出し、吸収が良くなるのと同じ効果です。仕様●寸法:セットの箱サイズ/365×135×116mm、本体/357×128×60mm、安全ホルダー/151×126×52mm、薄厚切り部品/224×97×22mm、3.5mm替刃部品/214×96×17mm、7mm替刃部品/213×97×16mm、ブレードケース/222×115×98mm●材質:P.P.、ABS、18-10ステンレス●重量:セット合計/776g(箱等含む)、本体/204g、安全ホルダー/50g、薄厚切り部品/44g、3.5mm替刃部品/44g、7mm替刃部品/46g、ブレードケース/170g●耐冷・耐熱温度:80℃●原産国:ドイツアズワン品番67-8020-05
ボールベアリングインサート
SKF(日本エスケイエフ)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷SKF PFT 47 は、インサートベアリング用の楕円フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:52mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●長さ:219mm●コード番号:213-2050アズワン品番65-7897-55
プレート
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.52、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.53、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.53、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.52