カテゴリ

  • タイヤ・足回り(66)
    • サマータイヤ(29)
    • 金属チェーン(15)
    • スタッドレスタイヤ(4)
    • スノーカバー(10)
    • 非金属チェーン(4)
  • 自動車純正部品(2)
    • スバル純正品番先頭2(1)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
リム径(inch)
ブランド
タイヤ幅(mm)
タイヤサイズ
偏平率(%)
タイヤ本数
1本・4本
適合ボディタイプ
SUV・4×4・コンパクトカー・スポーツカー・セダン・クーペ・ワゴン・ミニバン・商用車・バン・軽自動車
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「215/60r17」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIRE 215/60R17 スバル

    TIRE 215/60R17

    スバル
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R17 96H 357788 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R17 96H 357788

    DUNLOP(ダンロップ)
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R17 96Hリム径(inch)17タイヤ外径(mm)698
  • BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK VRX3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
    用途乗用車四輪タイヤ
  • SL201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SL201

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。
    用途タイヤ・足回り
  • LUFT RVII BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    LUFT RVII

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。 ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。 環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。
    用途タイヤ・足回り
  • ALENZA LX100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ALENZA LX100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。高次元の静粛性を実現。SUV専用設計によるふらつき低減。高い耐摩耗性能。
    用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ
  • 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES

    【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7

    TOYO TIRES
    56,980税込62,678
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上。ふらつきにくく安定した走り。ロングライフで経済的
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7適合ボディタイプ乗用車
  • GL-R BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GL-R

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    ドレスアップバン用タイヤ。 商用車もインチアップでスタイリッシュに。 商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。 リバーシブルサイドデザインを採用。
    用途タイヤ・足回り本数1本タイヤ幅(mm)215商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプドレスアップ バン
  • OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES

    OPEN COUNTRY A/T III

    TOYO TIRES
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DUELER H/L850

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
  • H30 TOYO TIRES

    H30

    TOYO TIRES
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    アクティブスポーツへの好奇心がみなぎるドレスアップタイヤ。ビジネスバン専用のドレスアップタイヤです。タイヤのサイド部にはブランドロゴを白文字で立体的に表現したホワイトレターを用いて、疾走感をイメージしたデザインを採り入れています。ビジネスユースを想定し、タイヤに求められる耐摩耗性能と車両の積載条件を考慮したサイズラインアップを取りそろえました。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いてコンパウンドの開発を行ないました。転がり抵抗の低減、ウェット性能の向上に効果を発揮するシリカを増量させたことなどにより、これらの性能を高いレベルで最適化させています。構造設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を用いて、耐久性の高い構造を採用しました。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • ALENZA001 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ALENZA001

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮。 低燃費性能、ライフ性能にも配慮。 プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ
    用途タイヤ・足回り
  • PLAYZ PX-RVⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PLAYZ PX-RVⅡ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。 推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • ケンダタイヤ KR201 KENDA

    ケンダタイヤ KR201

    KENDA
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • タイヤ Kinergy ECO RV Hankook(ハンコック)

    タイヤ Kinergy ECO RV

    Hankook(ハンコック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
  • タイヤ ventus prime4 Hankook(ハンコック)

    タイヤ ventus prime4

    Hankook(ハンコック)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
  • 【2025年製】GEOLANDAR G98EV ジオランダー サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【2025年製】GEOLANDAR G98EV ジオランダー サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    4本の直線溝と補助溝の組み合わせにより、優れた安定したウェット排水性を実現し、雨天時の走行も安心。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
  • スバル純正 スペアホイールキット スバルアクセサリー

    スバル純正 スペアホイールキット

    スバルアクセサリー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバック 。スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。テンポラリータイヤ(品番:B3118AN215)と本品をセットで使用してください。215/60R17。※市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
    適合車種OUTBACK
  • タイヤ収納カバー アイメディア

    タイヤ収納カバー

    アイメディア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。
    材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
  • スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ

    スノーチェーン 自動車タイヤ用

    モノタロウ(197件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
    付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー厚手タイプ

    Meltec(大自工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン
    材質ポリエステル(300D)
  • タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーン

    タイヤチェーン 亀甲 9mm

    アイスバーン(40件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
  • 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
    用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
  • タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    タイヤチェーン エコメッシュⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用

    SCC JAPAN
    28,980税込31,878
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
  • 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)

    日電製鎖(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
    形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル付属品無し材質鉄製
  • 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン

    新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

    バイアスロン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
    セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • 特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
    用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ
  • タイヤパレット カバー付き 伸晃

    タイヤパレット カバー付き

    伸晃
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
    用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。耐荷重(kg)(パレット)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(パレット)70×70×7
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • タイヤ収納カバー アラデン

    タイヤ収納カバー

    アラデン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水が漏らないヒートシール加工!!
    材質ポリエチレングレー収納本数(本)4
  • 標準JISタイプチェーン EPシリーズ KKS

    標準JISタイプチェーン EPシリーズ

    KKS(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。
    セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
  • タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック KONIG(コーニック)

    タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック

    KONIG(コーニック)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
    仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
  • 特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
    用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
  • エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6 FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
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
"215/60r17" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷