カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220d0414」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100電圧(V)100
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 4X14 220AA0414 Kawasaki(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 4X14 220AA0414Kawasaki
84税込92
1個
当日出荷
代表車種KX250W9F主な適合純正品番220D0414主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
高密閉風圧式シャッター搭載24時間換気機能付高い据付自由度汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用1~3部屋同時換気高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)付属部品:天吊金具
質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】7.50/【60Hz】9、<強>【50Hz】19/【60Hz】22電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】33ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414風量(m3/h)<弱>【50Hz】105/【60Hz】110、<強>【50Hz】195/【60Hz】200羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0