カテゴリ

  • バイク純正部品(30)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2211k」の検索結果

関連キーワード
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 2211K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2211K

    NSK(日本精工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】2211K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)55取付関係寸法(最小da)(mm)63取付関係寸法(最小Da)(Φmm)92呼び番号2211取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)26700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台

    NSK(日本精工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心玉軸受 2200形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 2200形

    NACHI(不二越)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 自動調心玉軸受 2200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 2200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    調心性能のある複列の玉軸受です
    仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • (82211)ヒユーズ,メーン スバル

    (82211)ヒユーズ,メーン

    スバル(7件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • (12211)ベアリング セット,メーン NO.1 スバル

    (12211)ベアリング セット,メーン NO.1

    スバル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (82211)ヒユージブルリンク スバル

    (82211)ヒユージブルリンク

    スバル
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER,CAM   12211KJ9000 ホンダ

    HOLDER,CAM 12211KJ9000

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL VALVE STEM (   12211KK9961 ホンダ

    SEAL VALVE STEM ( 12211KK9961

    ホンダ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER COMP A,CAM   12211KV0721 ホンダ

    HOLDER COMP A,CAM 12211KV0721

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER,CAM SHAFT   12211KPL900 ホンダ

    HOLDER,CAM SHAFT 12211KPL900

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER A,CAMSHAFT   12211KV0720 ホンダ

    HOLDER A,CAMSHAFT 12211KV0720

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER A,CAMSHAFT   12211KE8000 ホンダ

    HOLDER A,CAMSHAFT 12211KE8000

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0149アズワン品番65-7923-65
  • HOLDER A,CAM SHAF   12211KM3000 ホンダ

    HOLDER A,CAM SHAF 12211KM3000

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER A,CAMSHAFT   12211KV0000 ホンダ

    HOLDER A,CAMSHAFT 12211KV0000

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • ホルダーA カムシャフト 12211KV0722 ホンダ

    ホルダーA カムシャフト 12211KV0722

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番12211-KV0-722
  • HOLD A,CAM SHAFT   12211KE7000 ホンダ

    HOLD A,CAM SHAFT 12211KE7000

    ホンダ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER A,CAM SHAF   12211KM3010 ホンダ

    HOLDER A,CAM SHAF 12211KM3010

    ホンダ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
  • CLIP,VALVE GUIDE   12211KFM900 ホンダ

    CLIP,VALVE GUIDE 12211KFM900

    ホンダ
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
  • キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)900質量(kg)1.3高さ(mm)28消費電力(W)18.3定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
  • プレート ストッパー 12211KPH900 ホンダ

    プレート ストッパー 12211KPH900

    ホンダ
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番12211-KPH-900主な適合車種(ホンダ)GROM
  • HOLDER,CAMSHAFT   12211KCW850 ホンダ

    HOLDER,CAMSHAFT 12211KCW850

    ホンダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER A,CAMSHAFT   12211KE7010 ホンダ

    HOLDER A,CAMSHAFT 12211KE7010

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER,A.CAMSHAFT   12211KK6000 ホンダ

    HOLDER,A.CAMSHAFT 12211KK6000

    ホンダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト PROST's

    関西ペイント PG80 原色 221 サンメタリックブライト

    PROST's
    ¥6,198税込¥6,818
    1個(1kg)
    7日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料色221サンメタリックブライト質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (12211)ベアリング セット,メーン NO.1 スバル

    (12211)ベアリング セット,メーン NO.1

    スバル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.21kΩ ±1%, MRS25000C2211FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.21kΩ ±1%, MRS25000C2211FCT00

    VISHAY
    ¥369税込¥406
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 2.21kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.21kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB2211V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.21kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB2211V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)2.21定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • AS Series(AS2211F) SMC

    AS Series(AS2211F)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • アーム 1 1KB-2217M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム 1 1KB-2217M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ロッド  コネクティング 1 1KH-2217F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド コネクティング 1 1KH-2217F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
  • 鋳物 角型 電成興業

    鋳物 角型

    電成興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき