カテゴリ
- 科学研究・開発用品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(12)
- 溶接用品(11)
- 作業工具(11)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Alpha Wire(2)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- NAC(長堀工業)(6)
- Omnifit(29)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- USAG(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(2)
- エスコ(4)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ダイヘン(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 堺電業(4)
- 富士グローブ(2)
- 日東工器(6)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥579税込¥6371個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。仕様日東ミニカプラ種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥399税込¥4391個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥479税込¥5271個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥249税込¥2741個翌日出荷仕様1/4インチホース用(タケノコ)材質鉄形状プラグタイプホース用(タケノコ型)ソケットorプラグプラグ適合チューブ外径(inch)1/4B
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥319税込¥3511個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
NL型カップリングプラグ ホースニップル
NKCカップリング¥199税込¥2191個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189税込¥2081個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
キャップ付エアプラグ
パオック¥389税込¥4281個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥859税込¥9451個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥379~税込¥417~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ミニカプラスーパ
日東工器¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力0.7MPa本体形状プラグ耐圧力(MPa)1.0MPa
USAG プラスドライバー+2x125
USAG¥1,398税込¥1,5381本当日出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ商品構成単品
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
ペーパーホルダー(二連)
NewHikari¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。 フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。付属品4×35 バインドタッピンねじ 4本仕様ワンハンドカット材質亜鉛ダイカスト
電動送風機 高圧シリーズ
SDG株式会社(1件のレビュー)¥419,800~税込¥461,780~1台当日出荷から50日以内出荷0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
USAG プラスドライバー+1x100
USAG¥989税込¥1,0881本5日以内出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ商品構成単品
PH-22 国防 牛皮クレスト
富士グローブ¥2,098~税込¥2,308~1双4日以内出荷国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。厚さ(mm)0.7
ホース用プラグ9mm
アズワン¥369税込¥4061個6日以内出荷接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84
USAGプラスドライバー+0x75
USAG¥869税込¥9561本7日以内出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ。クロームバナジウム鋼ブレード。先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げサイズプラス0
kosuke(コスケ)110F
アムズデザイン¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷【imaの集大成ここにあり!】*わずかな流速変化も感じ取るフットボール型オリジナルリップ。*サイズ以上の飛距離を叩き出す、類稀なる遠投性能。*komomoとsasukeの中間を埋めるレンジ&アクション! Komomo、sasukeシリーズに次ぐimaのハイエンドミノー、kosukeシリーズのオリジナルモデル。シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティ、絶妙なレンジセッティング、そしてルアーの挙動をアングラーに伝える情報伝達力。高性能な万能ミノーはあらゆる状況で活躍します。仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/09/15適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)110質量(g)17タイプフローティング寸法(cm)レンジ:40~80フック#4リングサイズ#3アクションローリング
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら