カテゴリ
- 制御機器(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「244 24×18p」の検索結果

スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 24mmX18m 5巻入り
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551パック(5巻)当日出荷3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1793色イエローテープ幅(mm)24基材和紙テープ長さ(m)18厚さ(μm)80粘着剤アクリル系主な用途塗装用アズワン品番65-1945-46RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、耐熱性
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)