HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ - 日東工業

スチール製 ドア付ホーム分電盤

用途
埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
深さ(mm)
95
縦(mm)
320
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
内容量
1台
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※単相3線式 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
横(mm)
盤定格(A)
質量(kg)
アース端子
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80159531HMD3E6-1427.740010連14+2、【100V 2P1E 52A】10、【2P2E 52A】448
¥66,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159540HMD3E53-606.83505連6+0、【100V 2P1E 29A】5、【2P2E 29A】124
¥47,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159549HMD3E7-1207.44005連12+0、【100V 2P1E 50A】10、【2P2E 50A】260
¥68,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159558HMD3E6-2229.650010連22+2、【100V 2P1E 73A】16、【2P2E 73A】648
¥82,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159567HMD3E4-1207.44005連12+0、【100V 2P1E 47A】10、【2P2E 47A】232
¥60,500
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159576HMD3E7-2049.550010連20+4、【100V 2P1E 70A】14、【2P2E 70A】660
¥87,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159585HMD3E4-446.33505連4+4、【100V 2P1E 26A】2、【2P2E 26A】232
¥45,500
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159601HMD3E7-1648.545010連16+4、【100V 2P1E 61A】12、【2P2E 61A】460
¥78,500
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159610HMD3E5-446.33505連4+4、【100V 2P1E 27A】2、【2P2E 27A】240
¥45,500
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159619HMD3E5-806.53505連8+0、【100V 2P1E 41A】6、【2P2E 41A】240
¥50,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159628HMD3E4-1828.645010連18+2、【100V 2P1E 63A】14、【2P2E 63A】432
¥73,500
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159637HMD3E6-1828.645010連18+2、【100V 2P1E 65A】14、【2P2E 65A】448
¥73,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159646HMD3E10-2229.650010連22+2、【100V 2P1E 75A】16、【2P2E 75A】680
¥95,000
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159655HMD3E4-1027.34005連10+2、【100V 2P1E 43A】8、【2P2E 43A】232
¥58,500
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159671HMD3E5-24410.455010連24+4、【100V 2P1E 76A】18、【2P2E 76A】640
¥93,500
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159680HMD3E6-806.53505連8+0、【100V 2P1E 42A】6、【2P2E 42A】248
¥50,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159689HMD3E5-426.73505連4+2、【100V 2P1E 22A】3、【2P2E 22A】140
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159698HMD3E6-2049.550010連20+4、【100V 2P1E 69A】14、【2P2E 69A】648
¥79,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159707HMD3E5-1607.840010連16+0、【100V 2P1E 55A】12、【2P2E 55A】440
¥68,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159716HMD3E4-1607.840010連16+0、【100V 2P1E 54A】12、【2P2E 54A】432
¥68,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159725HMD3E6-26210.555010連26+2、【100V 2P1E 81A】20、【2P2E 81A】648
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159741HMD3E5-1207.44005連12+0、【100V 2P1E 48A】10、【2P2E 48A】240
¥60,500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159750HMD3E5-2229.650010連22+2、【100V 2P1E 72A】16、【2P2E 72A】640
¥82,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159759HMD3E5-26210.555010連26+2、【100V 2P1E 80A】20、【2P2E 80A】640
¥96,000
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159768HMD3E7-1027.34005連10+2、【100V 2P1E 46A】8、【2P2E 46A】260
¥65,500
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159777HMD3E7-2229.650010連22+2、【100V 2P1E 74A】16、【2P2E 74A】660
¥89,000
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159786HMD3E7-26210.555010連26+2、【100V 2P1E 82A】20、【2P2E 82A】660
¥103,000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159795HMD3E6-1648.545010連16+4、【100V 2P1E 60A】12、【2P2E 60A】448
¥71,000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159811HMD3E5-626.43505連6+2、【100V 2P1E 36A】4、【2P2E 36A】240
¥47,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159820HMD3E7-1828.645010連18+2、【100V 2P1E 66A】14、【2P2E 66A】460
¥80,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159829HMD3E53-446.33505連4+4、【100V 2P1E 25A】2、【2P2E 25A】224
¥45,500
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159838HMD3E-806.33505連8+0、【100V 2P1E 38A】6、【2P2E 38A】224
¥43,500
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159847HMD3E-446.13505連4+4、【100V 2P1E 24A】2、【2P2E 24A】224
¥39,000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159856HMD3E4-806.53505連8+0、【100V 2P1E 40A】6、【2P2E 40A】232
¥50,000
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159865HMD3E4-606.83505連6+0、【100V 2P1E 30A】5、【2P2E 30A】132
¥47,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159881HMD3E10-1828.645010連18+2、【100V 2P1E 67A】14、【2P2E 67A】480
¥86,500
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159890HMD3E10-26210.555010連26+2、【100V 2P1E 83A】20、【2P2E 83A】680
¥109,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159899HMD3E10-2049.550010連20+4、【100V 2P1E 71A】14、【2P2E 71A】680
¥92,500
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159908HMD3E7-1607.840010連16+0、【100V 2P1E 57A】12、【2P2E 57A】460
¥75,500
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159917HMD3E6-1207.44005連12+0、【100V 2P1E 49A】10、【2P2E 49A】248
¥60,500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159926HMD3E5-1648.545010連16+4、【100V 2P1E 59A】12、【2P2E 59A】440
¥71,000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159935HMD3E-626.23505連6+2、【100V 2P1E 33A】4、【2P2E 33A】224
¥41,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159951HMD3E10-1648.545010連16+4、【100V 2P1E 62A】12、【2P2E 62A】480
¥84,000
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159960HMD3E5-1027.34005連10+2、【100V 2P1E 44A】8、【2P2E 44A】240
¥58,500
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159969HMD3E6-426.73505連4+2、【100V 2P1E 23A】3、【2P2E 23A】148
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159978HMD3E4-426.73505連4+2、【100V 2P1E 21A】3、【2P2E 21A】132
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159987HMD3E6-1607.840010連16+0、【100V 2P1E 56A】12、【2P2E 56A】448
¥68,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80159996HMD3E7-1427.740010連14+2、【100V 2P1E 53A】10、【2P2E 53A】460
¥73,000
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80160005HMD3E6-446.33505連4+4、【100V 2P1E 28A】2、【2P2E 28A】248
¥45,500
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80160021HMD3E5-2049.550010連20+4、【100V 2P1E 68A】14、【2P2E 68A】640
¥79,500
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする