カテゴリ
- トラック用品・パーツ(625)
- トラック用交換電球(174)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(108)
- マーカーランプ(153)
- トラック庫内灯(20)
- トラック車高灯(32)
- バッテリー・電装(54)
- LED(1)
- 制御機器(3,461)
- 丸形パイロットランプ(195)
- 小型表示灯(112)
- 角形パイロットランプ(115)
- 空調・照明・電設資材(755)
- 船舶用品・漁業資材(239)
- FA担当者のオススメ新商品(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
- カー用品(175)
- 防犯用品(143)
- 自動車補修部品(101)
- パソコン/周辺機器(101)
- 測定用品(97)
- メカニカル部品(96)
- はんだ関連・静電気対策用品(38)
- 電気材料(38)
- 防災用品(37)
- 家電(29)
- 安全用品(28)
- 作業服(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- バイク部品(23)
- 店舗什器・備品(23)
- 完成車(15)
- 電動工具(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 測定関連サービス(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(8)
- 機構部品(7)
- 整備工具・収納(7)
- トラック純正部品(7)
- 物流用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(3)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
口金
色
ブランド
- モノタロウ(19)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(186)
- DELTA(デルタ)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(42)
- エスコ(47)
- 槌屋ヤック(37)
- 坂詰製作所(8)
- カシムラ(77)
- KOITO(小糸製作所)(106)
- IDEC(和泉電気)(366)
- エレキット(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(137)
- omron(オムロン)(283)
- RS PRO(421)
- SIEMENS(146)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(143)
- シュナイダーエレクトリック(219)
- パトライト(PATLITE)(143)
- マリンテック(221)
- マルヤス電業(219)
- ブランドをもっと見る

LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。







LED5 電球型バルブ 24V BA15S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-94形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
LED S-25電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
24V LEDアルミカン ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト


LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED6スリムマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。寸法(mm)55×11.5×25
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
AC/DC24V LED表示灯
エスコ¥1,980税込¥2,1781個4日以内出荷用途パネルカットΦ30mm用付属品LED AC/DC24V球付仕様IDEC製形状丸型式APN122DN保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)38
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
24V LEDキャブマーカー2
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-92形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(橙)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-108形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(橙)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-93形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個欠品中エスコ品番EA940DB-107形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用
(37件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)
市光工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA940DB-109形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用




マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら