カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v40w」の検索結果

関連キーワード
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン

    手術用照明灯 ハロゲン球24V40W

    アズワン(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
    定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
  • (AY080)バルブ24V40W ニッサン

    (AY080)バルブ24V40W

    ニッサン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 船灯用電球 舶用電球

    船灯用電球

    舶用電球
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
    用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
  • (S0445)BULB 24V-40W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-40W

    日野自動車
    516税込568
    1個
    10日以内出荷
  • (60533)シールドビームユニット,24V-40W,インナ,98101-30010(ヘッドランプ) 日野自動車

    (60533)シールドビームユニット,24V-40W,インナ,98101-30010(ヘッドランプ)

    日野自動車
    3,539税込3,893
    1個
    10日以内出荷
  • 24V 40/40W ツバ無し球 ドーワ

    24V 40/40W ツバ無し球

    ドーワ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    適合DS-0115用タイプダブル球
  • (60533)シールドビームユニット,24V-40/60W,アウタ(ヘッドランプ) 日野自動車

    (60533)シールドビームユニット,24V-40/60W,アウタ(ヘッドランプ)

    日野自動車
    8,945税込9,840
    1個
    10日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24

    XP POWER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)78.7幅(mm)38.1奥行(mm)27.9定格電力(W)40出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.67効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-25出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.7A 40W ECM40US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.7A 40W ECM40US24

    XP POWER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)1.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24-S XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24-S

    XP POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)96幅(mm)40質量(g)170奥行(mm)28.5定格電力(W)40出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.67効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W

    XP POWER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:1.67A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-29
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。2021年モデル
    型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
    型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • 配線タップコネクター ホワイト モノタロウ

    配線タップコネクター ホワイト

    モノタロウ(70件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
    用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.18~0.36材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製許容電流(A)3使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
  • 組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
    仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(30個)
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 36 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 36 V dc 40W

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEN 40WIRアズワン品番65-7216-73
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4643アズワン品番65-7221-98
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7224-01
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4607アズワン品番65-7223-69
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-30
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9.5→ 36 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9.5→ 36 V dc 40W

    TRACO POWER
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●長さ:103mmアズワン品番65-7211-98
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 40W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-76
  • 回転灯用電球120V40W パトライト(PATLITE)

    回転灯用電球120V40W

    パトライト(PATLITE)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
    用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
  • DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 43→ 160 V dc 40W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 43→ 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
    仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●奥行き:26.1mmアズワン品番65-7218-25
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    TracoPowerのtmdc40Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-29
  • ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ホーンスイッチ(自動戻り式)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
    用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40H●コード番号:201-0068アズワン品番65-7215-93
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    129,800税込142,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-26
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-80
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7223-98
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 115W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 24Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7219-33
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    129,800税込142,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-47
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    109,800税込120,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-59
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-99
  • 電源取出しコネクター エーモン

    電源取出しコネクター

    エーモン(7件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
    用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。