カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,854)
- 制御機器(6,132)
- 油圧機器・油圧ホース(1,078)
- 配管・水廻り設備部材(990)
- 自動車純正部品(848)
- メカニカル部品(777)
- 電気材料(493)
- バイク部品(436)
- バイク純正部品(333)
- 空調・照明・電設資材(331)
- 科学研究・開発用品(310)
- 切削工具(262)
- 機構部品(260)
- 測定用品(259)
- 農業機械(256)
- 溶接用品(171)
- パソコン/周辺機器(167)
- 建築金物(162)
- FA担当者のオススメ新商品(144)
- 作業工具(103)
- 電動工具(96)
- 店舗什器・備品(78)
- ポンプ・送風機・電熱機器(69)
- 物流用品(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(57)
- バッテリー・電装(43)
- 自動車補修部品(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 整備工具・収納(37)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 事務用品(33)
- 住設機器(30)
- 厨房用品(28)
- 学童・教育用品(22)
- 医療(18)
- 家電(18)
- 縫製用品(18)
- カー用品(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 研磨材(14)
- オフィス家具(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 保管用品(11)
- 完成車(11)
- 梱包用品(10)
- 防犯用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 防災用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- トラック純正部品(9)
- テープ(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 測定関連サービス(8)
- 安全標識(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 空圧工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 清掃用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- エンジン工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- ヘルスケア(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 安全用品(3)
- 手袋(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(6,807)
- RS PRO(788)
- 堀内機械(554)
- Panasonic(パナソニック)(529)
- MAZDA(マツダ)(375)
- コガネイ(364)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(334)
- ParkerTAIYO(311)
- WURTH ELEKTRONIK(280)
- エスコ(247)
- トヨタ(246)
- 明工社(211)
- Kawasaki(211)
- omron(オムロン)(190)
- KITZ(キッツ)(182)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- 伊東電機(166)
- 三菱電機(157)
- 日本モレックス(molex)(143)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「250a」の検索結果

5K 白 BL-FF 250A
村部フランヂ¥21,980税込¥24,1781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)19.2外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23
5K 白 SOP-LJ 250A
村部フランヂ¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)9.11外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)271.7
5K 白 SOP-FF 250A
村部フランヂ¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)9.39外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5
10K 白 SOP-LJ 250A
村部フランヂ¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)12.3外径D(Φmm)400厚さt(mm)24呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)355ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)271.7
10K 白 SOP-FF 250A
村部フランヂ¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)11.8外径D(Φmm)400厚さt(mm)24呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)355ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5
10K ノンガス SOP-FF 250A
村部フランヂ¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)11.8外径D(Φmm)400厚さt(mm)24呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)355ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5
LiTime ヒューズ 250A
LiTime¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷ヒューズ 12V/24V 250A 3個入り。「回路保護」Litime製の32V 250A定格のANLヒューズは、高電流のDC回路を保護するのに適した製品です。250Aという高い電流容量が特徴で、大電力機器や大型の電気設備を使用する際、回路を過電流から確実に保護できます。「高品質」Litimeの250AのANLヒューズには、金属表面を覆うメッキ処理によって、錆びや湿気の影響を防ぎ、耐食性が大きく向上しています。金メッキのおかげで、ANLヒューズの導電性能は長期にわたり安定し、製品の耐用年数が大幅に伸びています。「取付簡単」LitimeのANLヒューズは、取り付けと交換が簡単な設計になっています。「用途が幅広い」LitimeのANLヒューズは、電気機器やシステムを過電流から保護する重要な部品で、太陽光発電や家庭用の独立電源など、用途は非常に幅広いです。
ブラックハイパーガスケット 呼び径250A
日本バルカー¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製
”デルタゴンメタルボーラー250A”
ミヤナガ¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ
クリーンテック¥869~税込¥956~1本翌々日出荷アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
サーキットブレーカー 250A
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)250ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1
ミヤナガ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
クリーン上着 白×青 JA250A-12
東洋リントフリー¥7,398~税込¥8,138~1枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。色白×青使用環境クラス100000
パイロット真空弁250A2シリーズ
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
サーキットブレーカー 防水型 250A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)250ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2
ミヤナガ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ
オーティ・マットー(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)249仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
LiTime 250Aサーキットブレーカー
LiTime¥5,598税込¥6,1581式6日以内出荷「電気回路保護」LiTime 250Aブレーカーは家庭用蓄電池システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなど、さまざまな電気回路システムを保護するために使用されます。「各電圧システムに対応可能」12V-48V、250Aの電力システムに適合し、IP67の防水防塵性能を持っています。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。「簡単な操作で安心に保護」1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。時間と労力を節約でき、扱いやすく、安心して使用できます。「日本語対応可能」LiTime 250Aサーキットブレーカーには日本語の説明書が付属しており、日本語対応のカスタマーサポートがあります。LiTimeはお客様に最も安心できるショッピング体験を提供することを目指しています。「エコライフをサポートするLiTime」LiTimeはAmpere Timeから改名され、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
TSGP鋼管製チーズ250A
ベンカン機工¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5125材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)10×10寸法C(mm)215.9寸法M(mm)215.9呼び径(A)250×250肉厚t(mm)6.6外径OD(Φmm)267.4
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A
日本ケミコン¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
オイルシール VR VR250A-F
NOK¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1246-A3寸法d2(Φmm)260寸法d3(Φmm)295適合軸径d1(Φmm)250使用可能軸径(mm)235~265
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-250A
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-250A
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-250A
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-250A
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RS PRO 変流器 入力電流:250A 3 x 250A バスバー、フット、DINレール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様巻数比 = 3 x 250Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-250A
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...