LiTime ヒューズ 250A
ヒューズ 12V/24V 250A 3個入り
「回路保護」Litime製の32V 250A定格のANLヒューズは、高電流のDC回路を保護するのに適した製品です。250Aという高い電流容量が特徴で、大電力機器や大型の電気設備を使用する際、回路を過電流から確実に保護できます。
「高品質」Litimeの250AのANLヒューズには、金属表面を覆うメッキ処理によって、錆びや湿気の影響を防ぎ、耐食性が大きく向上しています。金メッキのおかげで、ANLヒューズの導電性能は長期にわたり安定し、製品の耐用年数が大幅に伸びています。
「取付簡単」LitimeのANLヒューズは、取り付けと交換が簡単な設計になっています。
「用途が幅広い」LitimeのANLヒューズは、電気機器やシステムを過電流から保護する重要な部品で、太陽光発電や家庭用の独立電源など、用途は非常に幅広いです。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ