カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,640)
  • 制御機器(5,204)
  • メカニカル部品(2,671)
  • 作業工具(2,571)
  • 科学研究・開発用品(2,069)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,815)
  • 厨房用品(1,733)
  • 物流用品(1,671)
  • 空調・電設資材(1,588)
  • パソコン/周辺機器(1,527)
  • 切削工具(1,450)
  • 店舗什器・備品(1,442)
  • 卓上消耗品(1,138)
  • 建築金物(980)
  • 機構部品(971)
  • 配管・水廻り設備部材(922)
  • 測定用品(870)
  • FA担当者のオススメ新商品(854)
  • 電気材料(812)
  • オフィス家具(658)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(595)
  • 保管用品(562)
  • 清掃用品(502)
  • 研磨材(481)
  • バイク部品(444)
  • 医療(427)
  • 事務用品(420)
  • 学童・教育用品(357)
  • 建材・エクステリア(333)
  • 梱包用品(317)
  • 塗装・養生・内装用品(312)
  • 安全標識(299)
  • 電動工具(277)
  • ねじ・ボルト・釘(266)
  • 防災用品(255)
  • 安全保護具(250)
  • 家電(248)
  • 住設機器(247)
  • 農業・園芸資材(222)
  • 日用品(219)
  • 安全用品(209)
  • 溶接用品(175)
  • 船舶用品・漁業資材(173)
  • 農業機械(161)
  • 介護用品(139)
  • 救急・衛生(135)
  • 自転車部品(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • はんだ関連・静電気対策用品(121)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(119)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(118)
  • 作業服(118)
  • カー用品(110)
  • クリーンルーム用品(106)
  • 整備工具・収納(88)
  • トラック用品・パーツ(86)
  • テープ(84)
  • 照明(78)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(72)
  • 農具(72)
  • 測量用品(土木/建設)(71)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(65)
  • 自動車補修部品(60)
  • 空圧工具(60)
  • 手袋(58)
  • 測定関連サービス(51)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(49)
  • バイク純正部品(47)
  • 縫製用品(44)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • バッテリー・電装(43)
  • ガレージ機器・整備設備(41)
  • 洗車・清掃(40)
  • 防犯用品(39)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • 理美容(31)
  • ヘルスケア(31)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 完成車(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 塗料(8)
  • エンジン工具(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • マスク(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「250mm」の検索結果

関連キーワード
53,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
250x80mm 一般標識・マグネット型(操作禁止) エスコ250x80mm 一般標識・マグネット型(操作禁止)エスコ(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容操作禁止取付方式マグネット式材質塩素化ポリエチレンエスコ品番EA983AM-4厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80
250x100mm キャンバス工具袋 エスコ250x100mm キャンバス工具袋エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
開閉ファスナー付。 マチの無い薄型袋です。
材質キャンバス生地エスコ品番EA925MC-11A寸法(mm)250×100(H)
白色無地板SCボード 250×350mm つくし工房白色無地板SCボード 250×350mmつくし工房
459税込505
1枚
当日出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)250×350入数(枚)1取付穴4カ所(Φ4)表示内容白無地
400x250x220mm ツールバッグ エスコ400x250x220mm ツールバッグエスコ(1件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA683ZK-3寸法(mm)400×250×220(H)材質(本体)ポリエステル(600デニール)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)250
250x130mm ゴムヘラ エスコ250x130mm ゴムヘラエスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA579DA-1刃幅(mm)250
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ホッカイボイド 2m 北海紙管ホッカイボイド 2m北海紙管(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
399税込439
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
255x250x77mm アタッシュケース エスコ255x250x77mm アタッシュケースエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506KB-6材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー幅(mm)255質量(kg)0.345高さ(mm)77奥行(mm)250内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCOプラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプTRUSCO(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
ホッカイボイド 1m 北海紙管ホッカイボイド 1m北海紙管(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(4本)
当日出荷から14日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
670x250x380mm ボストンバッグ エスコ670x250x380mm ボストンバッグエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
質量(kg)0.76材質(本体)ナイロン(420D)容量(L)72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×250×380アズワン品番64-7949-49外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)250
250x500mm 火気厳禁標識 エスコ250x500mm 火気厳禁標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品アズワン品番65-5667-24
直径250x255mmツールバッグ エスコ直径250x255mmツールバッグエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
仕様強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。材質高品質ポリエステルサイズ(mm)直径250×255(H)
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
829税込912
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) エスコ250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)エスコ(4件のレビュー)
3,820税込4,202
1丁
当日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)18全長(mm)250質量(g)680口幅(mm)33呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7907-85
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
当日出荷
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ハネナイトGP-60LE 内外ゴムハネナイトGP-60LE内外ゴム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
SDSブルポイント SK11SDSブルポイントSK11(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)全長(mm)250シャンク形状SDSplus軸適合機種軽量ハンマードリル質量(g)260
[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ[5.0x250mm][-] ロングドライバーエスコ(5件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくいエレコム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます質量(g)610外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
金切鋏 メタスパS type みまつ金切鋏 メタスパS typeみまつ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分全長(mm)250材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入ウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(270本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
グリース用ストレートノズル SK11グリース用ストレートノズルSK11(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。材質接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50
250mm充電式高枝チェンソー マキタ250mm充電式高枝チェンソーマキタ(2件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3電源(V)直流18+18=36刃長(mm)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
45x55x250mm ポット・ボトルクリーナー エスコ45x55x250mm ポット・ボトルクリーナーエスコ
155税込171
1個
当日出荷
使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-33A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)250質量(g)20スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スリムバー Mokuba(小山刃物製作所)スリムバーMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
フリーパイプブラケット フジテック・ジャパンフリーパイプブラケットフジテック・ジャパン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら