カテゴリ
- 作業工具(1,956)
- 制御機器(1,917)
- 空調・照明・電設資材(1,689)
- パソコン/周辺機器(1,569)
- 厨房用品(1,385)
- 切削工具(1,358)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,130)
- 物流用品(1,028)
- 店舗什器・備品(1,016)
- メカニカル部品(926)
- 建築金物(876)
- 卓上消耗品(793)
- 油圧機器・油圧ホース(783)
- 配管・水廻り設備部材(734)
- 機構部品(675)
- 科学研究・開発用品(636)
- FA担当者のオススメ新商品(620)
- 測定用品(575)
- バイク部品(487)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(464)
- 清掃用品(427)
- 電気材料(392)
- 研磨材(344)
- 事務用品(329)
- 梱包用品(315)
- 塗装・養生・内装用品(282)
- 保管用品(254)
- オフィス家具(236)
- 学童・教育用品(213)
- 安全保護具(209)
- ねじ・ボルト・釘(208)
- 電動工具(206)
- 安全標識(187)
- 農業・園芸資材(180)
- 医療(163)
- 家電(162)
- 船舶用品・漁業資材(158)
- 溶接用品(156)
- 日用品(156)
- 建材・エクステリア(152)
- 防災用品(151)
- 安全用品(127)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- 自転車部品(109)
- 農業機械(101)
- カー用品(100)
- はんだ関連・静電気対策用品(93)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- トラック用品・パーツ(83)
- 作業服(81)
- 救急・衛生(75)
- 肥料・農薬・除草剤・種(67)
- 介護用品(65)
- テープ(64)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
- 農具(63)
- 測量用品(土木/建設)(60)
- 住設機器(57)
- 鈑金・塗装(55)
- 空圧工具(49)
- 自動車補修部品(48)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(45)
- 自転車整備工具・アクセサリー(44)
- 整備工具・収納(42)
- クリーンルーム用品(40)
- バッテリー・電装(35)
- 洗車・清掃(35)
- 手袋(35)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- トラック輸送・安全用品(30)
- 縫製用品(30)
- 接着剤・補修材(22)
- ガレージ機器・整備設備(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 防犯用品(21)
- 安全靴・作業靴(20)
- ヘルスケア(18)
- 理美容(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 洗剤・除去剤(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 完成車(10)
- 塗料(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- エンジン工具(5)
- 名入れカレンダー(4)
- 自動車純正部品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(138)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(557)
- CKD(326)
- EBM(江部松商事)(220)
- HEIKO(161)
- Panasonic(パナソニック)(839)
- ParkerTAIYO(324)
- P・O・Pトレーディング(180)
- RS PRO(321)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(226)
- TRUSCO(501)
- VISHAY(139)
- エスコ(709)
- コガネイ(391)
- ノーブランド(353)
- ハリケーン(210)
- メディアカバーマーケット(1,384)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(249)
- 三菱電機(297)
- 大阪魂(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「250mm」の検索結果

パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)
[5.0x250mm][-] ロングドライバー
エスコ(5件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし


プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から4日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
固定フレーム金切鋸 250mm
CUSTOM KOBO¥609税込¥6701個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
ラシャ鋏 7250SL 250mm
貝印¥7,798~税込¥8,578~1丁ほか当日出荷独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、錆を防ぎ糊が付きにくい加工。用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)201材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm
Nikon(ニコン)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷望遠領域の広いズーム範囲と高い手ブレ補正(VR)効果。 幅広いシーンに対応するDXフォーマット望遠ズームレンズ。 中望遠50mmから望遠250mmまでと望遠領域を広くカバーし、 5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵。旅行先やアウトドアライフ、スポーツ観戦などの多様なシーンで、近づけない被写体や目立たせたい被写体を大きく写せる、離れたところから子供たちや動物などのカメラを意識しない自然な表情が撮れるなど、手ブレを気にせずに、望遠効果を活かした撮影が可能です。付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、 裏ぶた LF-N1仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式寸法(mm)約74(最大径)×110(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)質量(g)レンズ:約405本体質量(g)約135倍率(倍)【最大撮影】約0.23羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズDXフォーマット望遠ズームレンズフィルターサイズ(mm)【アタッチメント】62(P=0.75)焦点距離(mm)50-250ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)【最大】74×110レンズ構成12群16枚撮影距離(m)【最短】0.5絞り【最小】22~32マウントZマウント焦点距離【目盛】50、70、100、135、200、250mm画角31° 30′-6° 30′(撮像範囲DX)最大口径比1:4.5-6.3
モンキーレンチ250mm
Pro-Auto¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-8451材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)455最大口開き(mm)30
カートリッジフィルター250mmタイプ
橋本クロス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
250mm セーフティーリストランヤード
エスコ(1件のレビュー)¥1,940税込¥2,1341個当日出荷工具の落下防止、紛失防止にお使いください。仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17使用荷重(kg)約1.13![ヤスリ用グリップ[250mm用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472016-141225-02.jpg)
ヤスリ用グリップ[250mm用]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷すべらない、強化プラスチック製。ねじ込み式ですから、繰り返し使用できます。適合EA521VR-250エスコ品番EA521VZ-610全長(mm)121
WPプライヤードライバー付 250mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!トラスコ品番853-4863全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
250mm充電式高枝チェンソー
マキタ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率質量(kg)8.3電源(V)直流18+18=36刃長(mm)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番431-0411呼び寸法(mm)250口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応
シングルスライドレール250mm
日本アキュライド¥2,298税込¥2,5281セット(2本)当日出荷トラスコ品番831-4493ストローク(mm)182質量(kg)0.3種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)250表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
プライヤーレンチ コンフォートハンドル 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番149-4928材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルコンフォート
SDS PLUSチゼル250mm
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(3本)翌日出荷セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スペードチゼル(212 25014)
...





![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)























![ヤスリ用グリップ[250mm用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472016-141225-02.jpg)












![5.5x250mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082908-260414-02.jpg)