カテゴリ
- 農業機械(31)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「25ap-84e」の検索結果

オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から12日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
エンジンチェンソー
新ダイワ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
シャープチェーンソー替刃
SK11¥13,980税込¥15,3781セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
400ミリ充電式チェンソー
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
ハードノーズバー 軽量
ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901枚4日以内出荷から8日以内出荷先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
ハードノーズバー スタンダード
ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181枚4日以内出荷から8日以内出荷先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
充電式チェンソー(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェーンソー
新ダイワ(1件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェンソー
新ダイワ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンチェンソー
新ダイワ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
カービングバー スペシャル
ツムラ(末廣精工)¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷から8日以内出荷チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
カービングバー 12R
サムライレジェンド¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から7日以内出荷チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。用途チェンソーカービング仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンチェンソー CS3420G/40
共立¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-84Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)40排気量(cm3)34.4
マルヤマ ソーチエン25AP-84EC
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-84EC図解NoMCV3501(16) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12